ZSI-FOSTER Z-CLAMP Oリング面シール
ZSI O リング フェイス シールは、作動油およびガス処理接続でベータ アダプターおよび Z クランプとともに使用されます。
形式 | モデル | 管のサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | MJO-2-16 | 1" | ¥7,109 | |
A | MJO-3-24 | 1-1 / 2」 | ¥14,805 | |
A | MJO-3-20 | 1-1 / 4」 | ¥14,805 | |
A | MJO-1-8 | 1 / 2 " | ¥4,636 | |
A | MJO-2-8 | 1 / 2 " | ¥7,109 | |
A | MJO-2-12 | 3 / 4 " | ¥7,109 | |
A | MJO-1-6 | 3 / 8 " | ¥4,636 | |
A | MJO-2-6 | 3 / 8 " | ¥7,109 | |
A | MJO-2-10 | 5 / 8 " | ¥7,109 | |
A | MJO-1-10 | 5 / 8 " | ¥4,636 |
特徴
- これらの面シールは、継手の面に O リングを組み込んで、高圧油圧システムの漏れをなくします。
- 独自の設計により、フィッティングを損傷することなく、クリアランスがゼロで、過剰なトルクや振動に対する耐性があります。
- それらは、JIC、NPT、SAE、ORFS など、さまざまなねじ構成で提供されます。
よくある質問
Zクランプの取り付け方法は?
- スタッド (キットに付属) を溶接して鋼を支えます。 下部の Z クランプ フレームをスタッドの上に置きます。
- スタッキングボルトをフレームに取り付け、必要なアダプターを挿入します。
- 次に、上部フレームを下部にボルトで固定してアセンブリを固定します。
これらの製品は耐食性がありますか?
はい、これらの面シールは亜鉛メッキ仕上げで、湿った環境で優れた耐食性と防錆性を提供します。
ベータアダプターとは何ですか?
ベータアダプターを使用購入に進む、クランプジャンクションをあらゆる油圧ラインに挿入できます。 独自の四角いボディデザインは、金属チューブや油圧ホースエンドと併用できます。 ベータアダプターの O リング クランプ本体に挿入購入に進む、接続点がしっかりとクランプされ、振動の影響を防ぎ、漏れのない接続が保証されます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ツールチェストとサイドキャビネット
- ほこりとマイクロファイバーの布
- ネガティブエアマシンアクセサリ
- ディスペンシングボトル
- 超音波リークディテクタ
- 送風機
- ラボ機器
- 換気
- バルブ
- 鋳鉄
- VESTIL フォークトラック搭載型ブラシスイーパー
- BAND-IT バンドクランプツール-3/4インチ容量
- STANLEY リップクローハンマーアンチバイブ
- SQUARE D アーク障害ミニサーキットブレーカ
- JOBOX ロングフロアモデル
- INTERMATIC 耐候性カバー
- XCELITE ニッパー
- SMC VALVES アダプター
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CSFD ウォーム/ウォーム二減速減速機