MORSE DRUM ドラムパレタイザー モールスドラムパレタイザーは、倉庫や製造工場でドラムを安全にパワーリフティングするために使用されます。 パレットのコーナーを整備するための V 字型のベースがあり、電動モーター、エア、バッテリー、手動操作のバリエーションが用意されています。
モールスドラムパレタイザーは、倉庫や製造工場でドラムを安全にパワーリフティングするために使用されます。 パレットのコーナーを整備するための V 字型のベースがあり、電動モーター、エア、バッテリー、手動操作のバリエーションが用意されています。
ドラムパレタイザーは、製造、化学、製薬業界でドラムのパレットへの積み上げを自動化し、効率を向上させ、人件費を削減し、安全性を確保するために使用されます。...続きを読む
81シリーズドラムスポッター
82A-GTシリーズ ギヤードチルト付きドラムパレタイザー
形式 | モデル | リフトスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 82A-GT-124 | ¥945,509 | ||
A | 82 AM-GT-124 | - | 見積依頼 | |
A | 82A-GT-125 | ¥1,094,800 | ||
A | 82A-GT-120 | ¥1,172,690 | ||
B | 82A-GT | ¥913,054 | ||
B | 82 AM-GT | - | 見積依頼 |
82Hシリーズドラムパレタイザー
形式 | モデル | リフトスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 82H-120 | ¥1,088,309 | ||
A | 82H-127 | ¥1,159,709 | ||
B | 82H-SS-120 | ¥3,245,454 | ||
A | 82H-124 | ¥835,163 | ||
B | 82H-SS-124 | ¥3,223,818 | ||
A | 82HM-124 | - | 見積依頼 | |
C | 82H-125 | ¥1,001,763 | ||
B | 82H-SS-125 | ¥3,223,818 | ||
B | 82H-SS | ¥2,990,145 | ||
A | 82HM | - | 見積依頼 | |
D | 82H | ¥813,527 |
82Aシリーズドラムパレタイザー
形式 | モデル | ドラム径 | リフトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 82A-120 | ¥1,091,554 | ||||
A | 82A-124 | ¥835,163 | ||||
B | 82A-SS | ¥3,142,681 | ||||
B | 82A-SS-125 | ¥3,333,081 | ||||
A | 82A-125 | ¥1,012,581 | ||||
A | 82A-127 | ¥1,179,181 | ||||
B | 82A-SS-120 | ¥3,399,072 | ||||
B | 82A-SS-124 | ¥3,223,818 | ||||
C | 82A | ¥830,836 |
よくある質問
モールスドラムパレタイザーの V 字型ベースの利点は何ですか?
これらの V 字型のベースは、ユーザーがドラムを持ち上げてパレットの角に配置するのに役立ちます。
各種パレットとは?
パレットには、ブロック パレット、ストリンガー パレット、両面パレット、ソリッド デッキ パレットの XNUMX 種類があります。
これらのドラムパレタイザーの持ち上げ能力は?
これらのドラム パレタイザーは、最大 1000 ポンドの持ち上げ能力を提供します。
詳細はこちら
- ラボウェア
- ランプ
- プラグとレセプタクル
- トレーニング
- フックリフティングアクセサリーの下
- アイウェアディスペンサー
- トランメルとトランメルポイントセット
- 刃物台グラインダー
- 空圧式遠心分離機
- バイパスバルブ
- WESCO 大型自動販売トラック
- SPEAKMAN シャワーネオコレクションシリーズ
- WOODHEAD 130142シリーズプラグ
- VERMONT GAGE 標準ねじプラグゲージ、1 3 /8-12Unfに移動します
- SPEARS VALVES CPVC グローブ バルブ、フランジ付きエンド、FKM
- BALDOR MOTOR SCR ドライブ永久磁石モーター
- REGAL SuperTuf Met-Flo-DA フォーミングタップ、明るい
- GREENFIELD THREADING 汎用チップフリーねじ切りタップ
- JET TOOLS マテリアルハンドリングパーツ
- BOSCH 真空バッグ