MORSE DRUM 81 シリーズ ドラムスポッター
Morse Drum 81 シリーズ ドラム スポッターは、ドラムの移動やパレット積みに適しています。 倉庫や製造工場に適しています。
特徴
- Morse Drum 81 シリーズ ドラム スポッターは、リム付きのスチール、ファイバー、プラスチックのドラムを処理できます。
- 耐荷重は800ポンドです。
- これらのモールスドラムスプリッターには、安定性を高めるためのカウンターウェイトが装備されています。
よくある質問
ドラムハンドリング装置は自動生産ラインでも使用できますか?
はい、自動生産ラインやコンベアで使用できます。
これらのモールスドラムスプリッターは XNUMX 人で操作できますか?
はい、XNUMX 人で操作できるように設計されています。
ドラム処理装置を使用する利点は何ですか?
ドラム取り扱い装置を使用購入に進む、職場の安全性が向上し、効率が向上し、手作業が軽減され、製品の流出が最小限に抑えられ、ドラムへの損傷が防止されます。
自分のニーズに合った適切なスポッターを選択するにはどうすればよいですか?
取り扱うドラム缶の種類とサイズ、耐荷重要件、操作性、スペース制限などの要素を考慮してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ワイヤーおよびロッド貯蔵装置
- タコメータ
- ケーブル制御ガス遮断弁
- シャフトアーバー
- 透過フィルター
- 磁石と磁気ストリップ
- ドライバーとナットドライバー
- 動力伝達ベルト
- プッシュボタン
- チューブアキシャルファンおよびアクセサリ
- 3M TSM、サンディングディスクのロック
- AQUASOL WELDING アルミテープ
- BRADY 6004シリーズ、レターラベル
- ENGINEERS BLACK BOOK エンジニアブラックブック
- HOFFMAN Polypro シリーズ壁掛け工業用エンクロージャ
- HOFFMAN タイプ4X連続ヒンジエンクロージャ
- VERMONT GAGE 標準ネジゲージ、5 /8-24Unefに移動
- EATON パワーペデスタルパッドマウントブラケット
- WEATHERHEAD 圧縮ユニオン
- HUB CITY 150 シリーズ ベベル ギヤ ドライブ