MORSE DRUM 82A-GT-120 ドラムパレタイザー、55 ガロンドラムキャップ、AC パワーリフト、容量 600 ポンド
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムパレタイザー |
容量 | 600ポンド。 |
ディスペンス高さ | 26 " |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
防爆 | いいえ |
周波数 | 60 Hz |
HP | 1馬力 |
Hz | 60 |
リフトスタイル | 電力 |
リフトアップライトドラム | 床上20インチまで |
材料 | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
全幅 | 48.5 " |
パレットサイズ | 41 "×7」 |
パレットタイプ | ストラドル |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-82a-gt.pdf |
チルトスタイル | マニュアル |
旋回半径 | 53 " |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 259.2 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
モデル | リフトスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|
82A-GT | ハンドポンプ | ¥913,054 | |
82A-GT-124 | エアーパワー | ¥945,509 | |
82A-GT-125 | DC電源 | ¥1,094,800 | |
82 AM-GT | ハンドポンプ | - | 見積依頼
|
82 AM-GT-124 | エアーパワー | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。