MORSE DRUM 82A-SS-125 ドラム パレタイザー、DC パワー リフト、手動チルト、363 kg キャップ、SS
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
アイテム価格 | ドラムパレタイザー |
バッテリー電圧 | DC 12V |
容量 | 600ポンド。 |
ディスペンス高さ | 26 " |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | プラスチック、繊維 |
ドラム回転 | 360度 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
終了 | ビーズブラスト |
グレード | グレード304 |
高さ | 26 " |
含まれています | 100/200V 50/60Hz AC充電器 |
長さ | 43 " |
リフト | バッテリー電源 |
リフトスタイル | 電池残量 |
リフトアップライトドラム | 床上20インチまで |
材料 | ステンレス鋼 |
他の | 12VDCバッテリー+100 / 200V 50 / 60HzAC充電器 |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
全幅 | 48.5 " |
パレットサイズ | 41 "×7」 |
パレットタイプ | ストラドル |
製品データシート | モールスドラム-82a.pdf |
傾ける | マニュアル |
チルトスタイル | マニュアル |
旋回半径 | 53 " |
船の重量(kg) | 247.95 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。