MORSE DRUM 82A-120 ドラムパレタイザー、AC 単相パワーリフト、手動傾斜、耐荷重 1 kg
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
アイテム価格 | ドラムパレタイザー |
容量 | 600ポンド。 |
ディスペンス高さ | 26 " |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
周波数 | 60 Hz |
高さ | 26 " |
Hz | 60 |
長さ | 43 " |
リフト | 交流電力 |
リフトスタイル | AC電源 |
モーター | TEFC |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型ファン冷却 |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
パレットサイズ | 41 "×7」 |
パレットタイプ | ストラドル |
相 | 1 |
製品データシート | モールスドラム-82a.pdf |
傾ける | マニュアル |
チルトスタイル | マニュアル |
電圧 | 115V AC |
船の重量(kg) | 236.25 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドラム径 | リフトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82A | "22.5へ" 23.5 | ハンドポンプ | - | ¥830,836 | ||
82A-124 | "22へ" 23.5 | エアーパワー | - | ¥835,163 | ||
82A-125 | "22へ" 23.5 | 電池残量 | - | ¥1,012,581 | ||
82A-127 | "22へ" 23.5 | AC電源 | 220V AC | ¥1,179,181 | ||
82A-SS | "22へ" 23.5 | ハンドポンプ | - | ¥3,142,681 | ||
82A-SS-120 | "22へ" 23.5 | AC電源 | 115V AC | ¥3,399,072 | ||
82A-SS-124 | "22へ" 23.5 | エアパワーとマニュアル | - | ¥3,223,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。