MORSE DRUM 82A-125 ドラム パレタイザー、12v DC パワー リフト、手動チルト、363 kg 容量
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ドラムパレタイザー |
バッテリー電圧 | DC 12V |
容量 | 600ポンド。 |
ディスペンス高さ | 26 " |
ドラム径 | "22へ" 23.5 |
ドラム素材 | プラスチック、繊維 |
ドラムサイズ | 55ガロン。 |
ドラムタイプ | プラスチック、鋼または繊維 |
高さ | 26 " |
含まれています | 100/200V 50/60Hz AC充電器 |
長さ | 43 " |
リフト | バッテリー電源 |
リフトスタイル | 電池残量 |
リフトアップライトドラム | 床上20インチまで |
他の | 12VDCバッテリー+100 / 200V 50 / 60HzAC充電器 |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
パレットサイズ | 41 "×7」 |
パレットタイプ | ストラドル |
製品データシート | モールスドラム-82a.pdf |
傾ける | マニュアル |
チルトスタイル | マニュアル |
船の重量(kg) | 247.95 |
船高(cm) | 142.24 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 127 |
HSコード | 8428900390 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ドラム径 | リフトスタイル | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
82A | "22.5へ" 23.5 | ハンドポンプ | - | ¥830,836 | ||
82A-120 | "22へ" 23.5 | AC電源 | 115V AC | ¥1,091,554 | ||
82A-124 | "22へ" 23.5 | エアーパワー | - | ¥835,163 | ||
82A-127 | "22へ" 23.5 | AC電源 | 220V AC | ¥1,179,181 | ||
82A-SS | "22へ" 23.5 | ハンドポンプ | - | ¥3,142,681 | ||
82A-SS-120 | "22へ" 23.5 | AC電源 | 115V AC | ¥3,399,072 | ||
82A-SS-124 | "22へ" 23.5 | エアパワーとマニュアル | - | ¥3,223,818 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。