デジタル・マルチメータ
デジタル マルチメーターは、電圧 (ボルト)、電流 (アンペア)、抵抗 (オーム) などの XNUMX つ以上の電気値を測定するように設計されたテスト ツールです。 Raptor Supplies 多種多様な...続きを読む
デジタルマルチメータ、真のRMS、防水、4000カウント、NIST認定
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5010-NIST | CD4DGH | ¥45,003 |
デジタルマルチメータ、非接触検電器、懐中電灯、NIST認定
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5009-NIST | CD4DGF | ¥27,230 |
コンパクトデジタルマルチメーター、温度測定、NIST認定
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5008-NIST | CD4DGD | ¥30,136 |
オートレンジポケットマルチメータ、NIST認定、4000カウント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5006-NIST | CD4DFZ | ¥23,212 |
デジタル マルチメーター、Cat Iii 600V、平均、600 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SDMM10000R | CU4EPQ | ¥16,322 |
デジタル マルチメーター、4,000、バックライト付き LCD
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
EX350-NIST | CN2THY | ¥58,586 |
電流および電圧校正器、0 ~ 20mA DC、0 ~ 10V DC ソース、LCD
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5800 | CD4DHY | ¥96,649 |
デジタルマルチメータ、非接触電圧検出器、NIST認定、6000カウント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5007-NIST | CD4DGB | ¥43,999 |
デジタル マルチメーター、6000 カウント、1000V 定格電圧
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DM-65 | AF7DCX | ¥30,002 |
産業用マルチメータ、True RMS、NIST認定、Bluetooth、防水
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R5005-NIST | CD4DFX | ¥98,244 |
汎用手動測距デジタルマルチメータ、AC/DC電圧、DC電流、抵抗
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
10031S | CV6UEQ | ¥10,045 | 詳細を参照してください。 |
デジタルマルチメータ、最大1000V 電圧、最大10A 電流
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
DM93 | CH6NXZ | ¥106,547 | 詳細を参照してください。 |
クランプオンマルチメータ、真の実効値AC/DC電圧、AC/DC電流、抵抗、導通
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
23070T | CV6UEV | ¥63,672 | 詳細を参照してください。 |
デジタル・マルチメータ
デジタルマルチメータは、電圧(ボルト)、電流(アンペア)、抵抗(オーム)などのXNUMXつ以上の電気的値を測定するように設計されたテストツールです。 次のようなブランドの多種多様なマルチメータから選択してください 伸びる、Reed Instruments、Westward、Greenleeおよび ミルウォーキー. リード楽器 AC / DC電流、電圧、周波数、静電容量、抵抗、温度を測定できるポケットサイズのマルチメータを提供します。 それらは、正確な読み取りのためのアナログ棒グラフを備えたクリアなバックライト付きLCD読み取りと、過酷な産業環境に耐えることができる二重成形プラスチックハウジングを備えています。 これらのデジタルマルチメータはIP67の防塵性能を備えており、Cat IV 600 V、Cat III 1000Vの安全定格を備えています。 からのデジタルマルチメータ 西へ AC / DC電圧とアンペア数、真のRMS AC応答、9999 pF〜99,990 µFの静電容量、ダイオードテスト、データ保持を提供します。正確な測定と+/-の基本的なDC精度を実現する、広くて読みやすいバックライト付きLCDを備えています。読み取り値の0.5%+ 2桁。
よくある質問
デジタルマルチメーターの精度は?
標準的なポータブル デジタル マルチメーターは、DC 電圧を 0.5% の精度で測定します。 実験室用に作られた機器は、数百万分の一の精度である場合があります。
デジタルマルチメーターのメンテナンスはどのように行っていますか?
デジタル マルチメーターは、ディープ クリーニングを必要としません。 ユーザーは、湿らせた (ただし濡れていない) 布ですばやく拭いてきれいにすることができます。 ほこりのない状態に保つために、専用のクリーニングワイプも利用できます。
デジタルマルチメーターでAC電圧を測定する方法は?
- ダイヤルを V に合わせます。
- 黒いリード線を COM ジャックに挿入します。
- 赤色のリード線を V ジャックに挿入します。
- テストリードを回路に接続します。
- 最後に、ディスプレイの測定値を読み取ります。
アナログマルチメーターとデジタルマルチメーターの違いは何ですか?
- アナログ マルチメータはポインタに対するスケールで読み取り値を表示しますが、デジタル マルチメータは LCD 画面上に数値形式で読み取り値を表示します。
- アナログマルチメーターは、ポインターベースの読み取りが間違っているため、デジタルユニットよりもエラーが発生しやすくなっています。
- キャリブレーションはアナログ マルチメーターでは手動で行われますが、デジタル マルチメーターでは測定前に自動的にキャリブレーションが行われます。
- アナログマルチメーターは電流、電圧、抵抗の測定に限定されていますが、デジタルマルチメーターは静電容量とインダクタンスも測定できます。
詳細はこちら
- 遮断弁
- ショップ用品
- 屋内LED照明器具
- ガスおよび水道ラインコネクタ
- 直線運動
- 溶接テーブル
- エネルギー回収換気装置
- 投票率と脱出カバーオール
- 泥とペイントミキサーのアタッチメント
- スプレーガンエクステンション
- MILWAUKEE VALVE バタフライバルブ、ウェーハスタイル
- NOTRAX マーブルソフタイル970シリーズ、抗疲労マット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スピードコントロールマフラー
- MORSE CUTTING TOOLS スクエア&コーナーラジアスエンドミル、4594シリーズ
- ERGODYNE N-Ferno ウィンター ハードハット ライナー フリース裏地
- REGAL Acme Tandem Unipass タップ、左手、HSS
- PRIME LINE キャビネットのラッチ
- TELEDYNE LAARS 点火制御
- TENNANT ホイール