アイテム価格 | デジタルマルチメータ |
AC応答 | 平均 |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
基本的なDC精度 | +/-(2%+ 0.7) |
バッテリタイプ | AAAアルカリ |
校正証明書 | いいえ |
静電容量範囲 | 400uF |
カウント | 6000 |
データホールド | 有り |
データロギング | いいえ |
ディスプレイ | 棒グラフ付きLCD |
運転時間やサイクル | 5%の95%に |
周波数カウンター範囲 | いいえ |
インタフェース | いいえ |
最大ACアンペア | 10 |
最大ACボルト | 1000 |
最大DCアンペア | 10 |
最大DCボルト | 1000 |
最大オーム | 60メガオーム |
最小/最大記憶 | いいえ |
マルチメータスタイル | 原寸大 |
ピークホールド | 有り |
安全性評価 | CAT III 1000V、CAT IV 600V |
温度。 範囲 | -4度から1832度F |
UPC | 783310003397 |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 9030310000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。