アイテム価格 | デジタルマルチメータ |
AC応答 | TRMS |
可聴連続性 | 有り |
オートパワーオフ | 有り |
基本的なDC精度 | +/-0.05%、1桁 |
バッテリタイプ | AAAアルカリ |
静電容量範囲 | 40 nF〜40 mF |
データホールド | 有り |
データロギング | 有り |
ディスプレイ | LCD |
運転時間やサイクル | 有り |
周波数範囲 | 5 Hz 〜 100 kHz |
インタフェース | Bluetooth |
最大ACアンペア | 10A |
最大ACボルト | 1000V |
最大DCアンペア | 10A |
最大DCボルト | 1000V |
最大オーム | 40メガオーム |
最小/最大記憶 | 最大/最小/平均 |
安全性評価 | 猫IV 600V |
特集 | VFDモード |
温度。 範囲 | -328〜2192度F |
保証 | 限られた寿命 |
原産国 | 台湾 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。