DWYER INSTRUMENTS 差圧計 Dwyer Instruments の差圧計は、プロセス システム内の 2 つの圧力点間の差を測定および表示するように設計された視覚的なインジケータです。 これらのゲージは、正圧、負圧、または差圧の値を測定する際に 4% のフルスケール精度を提供します。 これらのユニットのユニークな設計は、圧力計の液体が蒸発したり凍結したり、毒性やレベリングの問題を引き起こすことなく、衝撃、振動、過圧に耐えることができます。 また、医療機器におけるガス空気比制御の確認や血液圧や呼吸圧の監視にも適しています。 4 インチおよび 1-2/XNUMX インチのダイヤル サイズで入手可能なさまざまな差圧ゲージからお選びください。 Raptor Supplies.
Dwyer Instruments の差圧計は、プロセス システム内の 2 つの圧力点間の差を測定および表示するように設計された視覚的なインジケータです。 これらのゲージは、正圧、負圧、または差圧の値を測定する際に 4% のフルスケール精度を提供します。 これらのユニットのユニークな設計は、圧力計の液体が蒸発したり凍結したり、毒性やレベリングの問題を引き起こすことなく、衝撃、振動、過圧に耐えることができます。 また、医療機器におけるガス空気比制御の確認や血液圧や呼吸圧の監視にも適しています。 4 インチおよび 1-2/XNUMX インチのダイヤル サイズで入手可能なさまざまな差圧ゲージからお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | おおよその不感帯最大値設定点 | おおよその不感帯最小値設定点 | 継続的な圧力 | サージ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1950P-2-2F | ¥89,213 | |||||
A | 1950-5-2F | ¥68,123 | |||||
A | 1950-10-2F | ¥68,123 |
形式 | モデル | 正確さ | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2330 | ¥24,588 | |||
A | 2310 | ¥22,505 | |||
A | 2215 | ¥58,575 | |||
A | 2205 | ¥24,715 | |||
A | 2050 | ¥25,278 | |||
A | 2010 | ¥20,123 | |||
A | 2002 | ¥25,000 | |||
A | 2001 | ¥19,739 | |||
A | 2000-0AV | ¥37,584 | |||
A | 2002-AV | ¥27,484 | |||
A | 2003 | ¥22,735 | |||
A | 2004 | ¥24,248 | |||
A | 2230 | ¥88,066 | |||
A | 2210 | ¥54,068 | |||
A | 2100 | ¥23,279 | |||
A | 2025 | ¥20,674 | |||
A | 2300-0 | ¥27,098 | |||
A | 2000-0 | ¥23,821 | |||
A | 2010-AV | ¥26,318 | |||
A | 2001-AV | ¥27,544 | |||
A | 2006 | ¥24,176 | |||
A | 2008 | ¥24,176 | |||
A | 2015 | ¥26,001 | |||
A | 2005 | ¥24,280 | |||
A | 2302 | ¥22,259 |
デジタル差圧計
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | 3000MR-0 | ¥153,000 | ||
A | 43500B | ¥490,843 | ||
A | 2-5210 | ¥17,017 | ||
A | PTGD-SC01A | ¥150,456 | ||
A | 2-5003-NPT | ¥16,976 | ||
A | 2003-LT | ¥24,777 | ||
B | 2010-LT | ¥24,777 | ||
A | PFG2-03 | ¥25,200 | ||
A | 2-5003 | ¥16,976 | ||
A | 2000-125PA | ¥18,980 | ||
A | 2000-100CM | ¥21,086 | ||
A | 2000-200CM | ¥22,773 | ||
A | 2000-80CM | ¥21,086 | ||
A | 2001-LT | ¥24,492 | ||
A | 2003-ASF | ¥24,777 | ||
A | 2002-ASF | ¥24,777 | ||
A | 2-5000-0 | ¥17,225 | ||
A | 2001-ASF | ¥24,567 | ||
A | A3304 | ¥142,362 | ||
C | A3008 | ¥156,842 | ||
A | 2-5002 | ¥16,976 | ||
A | 2-5010 | ¥16,976 | ||
A | 1950P-15-2F | ¥91,400 | ||
A | 2000-1.5KPA | ¥21,086 | ||
A | 1823-80 | ¥25,053 |
特徴
- ドワイヤー シリーズ 2000 マグネヘリック 差圧ゲージは、低コストで電力を必要とせずに正確な測定を行うために、摩擦のない磁気ゲージの動きを使用します。
- これらは、フィルター、風速、送風機の真空度、ファンの圧力、面圧の監視中に使用されます。
- これらの Magnehilic ゲージは、IP67 等級のダイカスト アルミニウム ケースとベゼルおよびアクリル カバーを備えています。
- 2/1 インチのメス NPT 接続が 8 組あります (高圧タップと低圧タップがそれぞれ 1 組)。
- 精密な石版印刷されたスケールを備えた壊れにくいプラスチック製の表面は、遠くからでも明確な読み取り視認性を提供します。
- ブローアウト プラグは、過圧の場合に内部を通気します。
- ドワイヤー シリーズ A3000 フォトヘリックス スイッチ/ゲージは、圧力スイッチの利点と Magnehilic ゲージを組み合わせたもので、空調システム、クリーン ルーム、排気システムに最適です。
- これらの Dwyer 圧力ゲージには、ゲージ面にあるノブを使用して低圧および高圧リミット制御用の XNUMX つのフォトトランジスタ作動 DPDT リレーが装備されています。
- これらのスイッチのゲージの読み取り値は、電源がなくてもスイッチ操作の影響を受けません。
- これらのスイッチ/ゲージは、ネジ端子を介して 10VDC または 28/120VAC 電源で 240A の電流を受け入れます。
- ガラスエポキシプリント回路基板とプラスチック筐体が電気回路を保護し、耐久性を確保します。
- これらは、スイッチ セット ポイント設定を常に表示するスイッチ セット ポインターを備えており、スプリング式摩擦クラッチがセット ポイント メカニズムをオペレーターの損傷から保護します。
動作メカニズム
- Dwyer シリーズ 2000 Magnehelic 差圧ゲージの場合、高圧および低圧タップを大気に開放した後、カバーの下部にあるネジを調整してゲージ ポインターをゼロ マークに合わせます。
- 正圧の間、ソースから高圧ポートの XNUMX つにチューブを接続し、低圧ポートを大気に排出します。
- 負圧時には、真空チューブのソースを低圧ポートに接続し、高圧ポートを大気に開放します。
- 差圧時は高圧側を高圧側、低圧側を低圧側に接続してください。
- 未使用のポートが塞がれていることを確認購入に進む、ユニットは正しい圧力を表示します。
規格と承認
- CE
- RoHS指令
- CSA
- UL
よくある質問
これらのドワイヤー圧力計はメンテナンスが必要ですか?
これらの Dwyer 圧力ゲージは、注油や定期的なメンテナンスを必要としません。 ユーザーは、ケースの外側とカバーを清潔に保ち、時々圧力ラインを外してゲージを大気中に排出して再ゼロ調整するだけで済みます。
Dwyer シリーズ 2000 Magnehelic 差圧ゲージの取り付け方法は?
- 過度の振動や直射日光がなく、温度が華氏 140 度 (摂氏 60 度) 未満である取り付け位置を選択してください。
- チューブを長くしても精度には影響しませんが、応答時間が長くなる可能性があります。
- 付属の取り付け金具/小ネジを使用して、ゲージを所定の位置に固定します。 ユニットをパイプに取り付けるには、オプションの A-610 パイプ取り付けキットを購入する必要があります。
これらのドワイヤー圧力計と互換性のあるアクセサリは何ですか?
これらの Dwyer 圧力計は、システムを通過する流量/体積を制御する差圧スイッチと互換性があります。 また、迅速な接続と取り付けのためのチューブと取り付けアダプターにも対応します。
詳細はこちら
- 管理人用カートと供給ホルダー
- アーク溶接機およびプラズマ切断機の消耗品および付属品
- 自動車のリフティング/ガレージ機器
- 油圧ろ過
- 研磨マウントポイント
- ケーブルプラー
- オイルバーナー制御
- ワイヤーラップツールアクセサリー
- サドルクランプ
- フランジカップリングアクセサリ
- APPROVED VENDOR PTFE帯電防止グラスファイバーテープ
- APPROVED VENDOR スクエアヘッドプラグ、メタル
- GEORG FISCHER ベントバルブPvc / epdm
- GENERAL ELECTRIC TF タイプサーキットブレーカーエンクロージャ
- DIXON 工業用ボールバルブ
- SIEMENS 安全スイッチ、一般的な義務、2 Ph
- THOMAS & BETTS ダイコネクタ
- WEILER カップブラシ
- DAYTON スイッチキット
- DREMEL 振動工具用スクレーピングブレード