入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力計 |
正確さ | -/+ 3% |
本体径 | 5" |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 4" |
電気的接続 | ネジ端子 |
電気接続の種類 | ネジ端子 |
電気定格 | 10A @ 28V DC、10A @ 120/240V AC |
取り付け方向 | 垂直 |
オプションの電源要件 | AC24VおよびAC240V |
電源要件 | AC120V @ 50/60Hz |
圧力範囲 | 0 ~ 0.5 インチのトイレ |
圧力範囲マイナーDiv。 | 0.01 "WC |
定格全圧 | 20 "Hg〜25 psig |
中継タイプ | 2 DPDT |
再現性 | -/+ 1% |
スケールタイプ | 圧力 |
温度。 範囲 | 20度120度までF |
UPC | 094700881908 |
船の重量(kg) | 2 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 9032200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。