入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧スイッチ |
おおよその不感帯最大値設定点 | 0.50 |
おおよその不感帯最小値設定点 | 0.4 |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | NPT |
継続的な圧力 | 0.11バー |
電気的接続 | いいえ/いいえ |
エンクロージャ評価 | NEMA 3、NEMA 7、NEMA 9 |
IP評価 | IP 54 |
取り付け方向 | 垂直 |
動作範囲 | "3へ" 11 |
製品データシート | dwyer-instruments-1950-10-2f.pdf |
サージ圧力 | 0.69バー |
スイッチタイプ | SPDT |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | おおよその不感帯最大値設定点 | おおよその不感帯最小値設定点 | 継続的な圧力 | サージ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-5-2F | 0.4 | 0.3 | 0.11バー | 0.69バー | ¥68,123 | ||
1950P-2-2F | 0.3 | 0.3 | 2.41バー | 3.45バー | ¥77,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。