入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 差圧スイッチ |
おおよその不感帯最大値設定点 | 0.4 |
おおよその不感帯最小値設定点 | 0.3 |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | NPT |
継続的な圧力 | 0.11バー |
電気的接続 | いいえ/いいえ |
エンクロージャ評価 | NEMA 3、NEMA 7、NEMA 9 |
IP評価 | IP 54 |
取り付け方向 | 垂直 |
動作範囲 | "1.4へ" 5.5 |
製品データシート | dwyer-instruments-1950p-2-2f.pdf |
サージ圧力 | 0.69バー |
スイッチタイプ | SPDT |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
原産国 | US |
A. 華氏 -40 ~ 140 度。
A. いいえ、Dwyer 1950-5-2F 差圧スイッチは、空気および不燃性ガスのみと互換性があります。
A. Dwyer 1950-5-2F 差圧スイッチは、ダイアフラムが垂直である限り、どの方向にも取り付けることができます。
A. 差圧スイッチには設定値を調整するためのダイヤル機構が付いています。
A.
プロダクト | モデル | おおよその不感帯最大値設定点 | おおよその不感帯最小値設定点 | 継続的な圧力 | サージ圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1950-10-2F | 0.50 | 0.4 | 0.11バー | 0.69バー | ¥68,123 | ||
1950P-2-2F | 0.3 | 0.3 | 2.41バー | 3.45バー | ¥77,564 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。