SPEEDAIRE ダイグラインダー 金属加工、大工仕事、溶接、およびHVACサービスで材料を研削、成形、および研磨するために使用されるエアダイグラインダー。 取り付けられた砥石または超硬バーのいずれかと一緒に使用して、最大22cfmの全負荷速度を実現できます。
金属加工、大工仕事、溶接、およびHVACサービスで材料を研削、成形、および研磨するために使用されるエアダイグラインダー。 取り付けられた砥石または超硬バーのいずれかと一緒に使用して、最大22cfmの全負荷速度を実現できます。
エアパワーダイグラインダー、ミディアムデューティー
Speedaireの空圧式ダイグラインダーは、カートリッジロール、取り付けポイント、カーバイドバー、フラップホイール、およびその他のコネクタを回転させて、バリ取り、研磨、および研削作業を行うように設計されています。 これらのダイグラインダーは、研削ヘッドを工具本体に合わせて設定し、角度の付いたヘッドが適合しない可能性のあるスペースを通過するためのコンパクトなプロファイルを備えています。 0.3、0.35、0.4、および0.5HPの電源オプションで利用可能なこれらのダイグラインダーの範囲から選択します。
Speedaireの空圧式ダイグラインダーは、カートリッジロール、取り付けポイント、カーバイドバー、フラップホイール、およびその他のコネクタを回転させて、バリ取り、研磨、および研削作業を行うように設計されています。 これらのダイグラインダーは、研削ヘッドを工具本体に合わせて設定し、角度の付いたヘッドが適合しない可能性のあるスペースを通過するためのコンパクトなプロファイルを備えています。 0.3、0.35、0.4、および0.5HPの電源オプションで利用可能なこれらのダイグラインダーの範囲から選択します。
エアパワーダイグラインダー
Speedaire直角エアダイグラインダーは、金属の研磨、ダイの再加工、溶接の平滑化、ガスケットの取り外しなどの作業に使用されます。 これらのグラインダーは圧縮空気で動作し、通常、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量であるため、長時間使用する際のユーザーの疲労を軽減します。 可動部品が少ないため、クールに動作し、寿命が延びます。 アルミニウム、複合材、ゴム製のハンドル素材で利用できる、これらのエアパワーダイグラインダーの範囲から選択してください。
Speedaire直角エアダイグラインダーは、金属の研磨、ダイの再加工、溶接の平滑化、ガスケットの取り外しなどの作業に使用されます。 これらのグラインダーは圧縮空気で動作し、通常、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量であるため、長時間使用する際のユーザーの疲労を軽減します。 可動部品が少ないため、クールに動作し、寿命が延びます。 アルミニウム、複合材、ゴム製のハンドル素材で利用できる、これらのエアパワーダイグラインダーの範囲から選択してください。
ミニエアダイグラインダー
Speedaireエアパワーダイグラインダーは、ダイの再加工、金属の研磨、ガスケットの取り外し、溶接の平滑化などのタスクに使用されます。 これらのユニットは圧縮空気で動作し、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量な構造を備えているため、長時間使用する際のオペレーターの疲労を軽減します。 アタッチメントの定格速度は、アタッチメントが壊れたり飛び散ったりするのを防ぐために、グラインダーの最大速度以上である必要があります。 これらのツールは可動部品がほとんどないため、クールに動作し、寿命が延びる傾向があります。 それらは直角およびストレートダイグラインダーオプションで利用可能です。
Speedaireエアパワーダイグラインダーは、ダイの再加工、金属の研磨、ガスケットの取り外し、溶接の平滑化などのタスクに使用されます。 これらのユニットは圧縮空気で動作し、コード付きまたはコードレスグラインダーよりも軽量な構造を備えているため、長時間使用する際のオペレーターの疲労を軽減します。 アタッチメントの定格速度は、アタッチメントが壊れたり飛び散ったりするのを防ぐために、グラインダーの最大速度以上である必要があります。 これらのツールは可動部品がほとんどないため、クールに動作し、寿命が延びる傾向があります。 それらは直角およびストレートダイグラインダーオプションで利用可能です。
エアダイグラインダー
形式 | モデル | スロットル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 可変速度 | デューティ | フリースピード | ハンドル材料 | HP | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21AA84 | ¥34,924 | |||||||||
B | 48MA01XNUMX | ¥12,828 | |||||||||
C | 12V737 | ¥122,021 |
ダイグラインダー、エアパワード、ミディアムデューティー、22000 Rpm、0.5 hp
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
48LZ99 | CH6KAY | ¥12,055 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- ペンチ
- ドライバーとナットドライバー
- ファンブレードとプロペラ
- レースウェイとアクセサリー
- マリンポンプとRVポンプ
- ろ過システム
- ロータリーブラシとパッドドライバー
- バグフィルターハウジング
- 空気作動式ダイアフラムポンプアクセサリ
- オーバーヘッドクリアランスバー
- WESTWARD センターパンチ
- DAZOR ユニバーサル水平面マウント
- RIDGID チューブベンダー
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ロックドリルビット、スチール構造
- VULCAN HART サーモスタットノブ
- COXREELS TDMP シリーズデュアル油圧ホースリール
- SPEARS VALVES PVCクラス125IPS加工フィッティング15度。 エルボ、ガスケットxガスケット
- EATON E26シリーズ円筒形LED
- TOLCO スクープ
- BROWNING YSMSシリーズ 焼入鋼スパイラルマイタギヤ 12ピッチ