HONEYWELL ダンパーとバルブ交換モーター ダンパーを作動させ、空気や煙の流れを調整するために使用される動力装置。 取り付けの柔軟性と大きなクランプ力を実現するセルフセンタリング シャフト アダプタにより簡単に取り付けられます。
ダンパーを作動させ、空気や煙の流れを調整するために使用される動力装置。 取り付けの柔軟性と大きなクランプ力を実現するセルフセンタリング シャフト アダプタにより簡単に取り付けられます。
形式 | モデル | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M9174D1007 | - | 見積依頼 | |
A | M6184D1035 | ¥288,687 |
Modutrolモーター
Honeywell Modutrolモーターは、エアハンドリングシステムまたは工業用バーナーのバルブとダンパーを制御するために使用されます。 120VACの最大動作電圧を備えたこれらのモーターは、クイック接続/ネジ/色分けされた接続を備えており、最大150インチポンドのトルク定格を提供します。 これらは、リモートおよび直接の取り付け構成を提供し、-40〜160°Fの範囲の温度で動作することができます。
Honeywell Modutrolモーターは、エアハンドリングシステムまたは工業用バーナーのバルブとダンパーを制御するために使用されます。 120VACの最大動作電圧を備えたこれらのモーターは、クイック接続/ネジ/色分けされた接続を備えており、最大150インチポンドのトルク定格を提供します。 これらは、リモートおよび直接の取り付け構成を提供し、-40〜160°Fの範囲の温度で動作することができます。
形式 | モデル | シャフトタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 春帰り | スイッチタイプ | タイミング(秒) | トルク | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS8104F1010 | ¥59,115 | |||||||||
A | MS4104F1010 | ¥63,730 | |||||||||
A | MS4109F1010 | ¥77,664 | |||||||||
B | M9184D1021 | ¥366,024 | |||||||||
C | M9185D1004 | ¥346,179 | |||||||||
D | MP909E1059 | ¥46,407 |
2ポジションアクチュエータ
形式 | モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS4120F1204 | ¥122,521 | |||||||||
B | MS7510A2008 | ¥69,054 | |||||||||
B | MS7520A2007 | ¥89,974 | |||||||||
A | MS4120F1006 | ¥106,466 | |||||||||
C | MS8103A1130 | ¥59,444 |
フローティングアクチュエータ
形式 | モデル | トルク | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 電気的接続 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ML6161B2024 | ¥34,788 | |||||||||
B | MS7505A2130 | ¥86,073 |
形式 | モデル | 深さ | 高さ | 消費電力 | 電力定格 | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS7510W2206 | ¥80,909 | ||||||||
A | MS7520W2205 | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- 工具保管および移送タンク
- プーラーとセパレーター
- 自動車外装
- スプリング
- 農業試験
- インテークガード付きダイレクトドライブ排気ファン
- ボアポリッシャー
- 油圧チェーンソーとプルーナー
- 工作機械ポンプ取付金具
- ボックスネイル
- ALBION リジッドニューマチックキャスター
- DAYTON チェーンスリング、グレード80
- ANSELL 耐薬品性スリーブ
- BANJO FITTINGS スタビー修理キット
- DIXON スイベルアームのロード
- VULCAN HART ライトキット
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra SHP エンジン オイル
- APPLETON ELECTRIC 防爆計器盤
- NORDFAB ワイブランチ
- VALLEY CRAFT レベル