入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 20から125F |
深さ | 2-1 / 2」 |
電気的接続 | ネジ端子 |
高さ | 4.875 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 1.8 VA |
シャフトタイプ | アルミハブ、2本の止めネジ |
信号タイプ | フローティング |
春帰り | いいえ |
ストロークデグ。 | 90 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイミング(秒) | 90 |
トルク | 35インチポンド |
タイプ | 直接結合非スプリングリターン |
UPC | 085267168724 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 3.38 " |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 16.51 |
船の長さ(cm) | 11.68 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | トルク | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 電気的接続 | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS7505A2130 | 44インチポンド | -22から149F | 3-5 / 32」 | スプリングリターン | 24 AC / DC | 3.62 " | 密閉型ネジ留め式端子台 | 7.5 " | ¥86,073 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。