HONEYWELL MS7520W2205 アクチュエータ スプリング リターン 175 ポンド スイッチ
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から140 F |
深さ | 17-1 / 4」 |
電気的接続 | ワイヤーケーブルホイップ |
高さ | 3.75 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 16 VA |
電力定格 | 16 VA |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | 比例 |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 95 + -3 |
スイッチタイプ | 変調/フローティング |
タイミング(秒) | 90 |
トルク | 175インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
UPC | 094714370917 |
電圧 | 24交流 |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 3.31 |
船高(cm) | 9.53 |
船の長さ(cm) | 43.82 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 8501104020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 消費電力 | 電力定格 | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS7510W2206 | 2-15 / 16」 | 9.75 " | 14 VA | 14 VA | 88インチポンド | 24 AC / DC | 3 15 / 16 " | ¥80,909 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。