BRADLEY ミキシングバルブ、ブロンズ
形式 | モデル | 注ぐ速さ | 入口サイズ | インレットタイプ | コンセントサイズ | コンセントタイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S19-2150 | - | - | - | - | - | - | - | ¥206,976 | |
B | S19-2300 | - | - | - | - | - | - | - | ¥378,800 | |
C | S19-2250 | - | - | - | - | - | - | - | ¥285,952 | |
D | S19-2350 | - | - | - | - | - | - | - | ¥378,800 | |
E | S19-2000 | 7 gpm | 1 / 2 " | NPT | 1 / 2 " | NPT | 8.375 " | 5.5 " | ¥153,548 | |
F | S19-2100 | 26 gpm | 3 / 4 " | FNPT | 1" | FNPT | 22.75 " | 5.125 " | ¥270,015 | |
G | S19-2200 | 54 gpm | 1" | FNPT | 1.25 " | FNPT | 26.75 " | 6.25 " | ¥355,181 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヒューズブロック
- 固定ガス検知器
- 油圧汎用ホースアセンブリ。
- 真空節約バルブ
- クイックコネクトカッティングトーチカップリング
- ストラップとタイダウン
- ショップ用品
- 目の保護具とアクセサリー
- 自動車試験
- 機械
- WESTWARD グリースフィッティングキット
- TANIS BRUSHES コンベヤーガイドレール1トリム
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図907ウェイ縦方向スウェイブレースアタッチメント
- WRIGHT TOOL 両面スレッジハンマー
- GRUVLOK ねじ山付き偏心レデューサー
- DAZOR LEDストレッチビューピボットベース拡大鏡、43インチ
- CLEVELAND 高速度鋼エンドミル
- LINN GEAR 延長ピッチBタイプ大径ロールスプロケット 2042チェーン
- NIBCO メスアダプターユニオン、CPVC