BRADLEY S19-2200サーモスタットミキシングバルブ
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
注ぐ速さ | 54 gpm |
入口サイズ | 1" |
入口温度(低温) | 120度から140度F |
入口温度(高温) | 180度F |
インレットタイプ | FNPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 1.25 " |
コンセントタイプ | FNPT |
全体の高さ | 26.75 " |
全幅 | 6.25 " |
温度。 範囲 | 65度から95度F |
船の重量(kg) | 13.46 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 32 |
HSコード | 8481809015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。