入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミキシングバルブ |
ボディ材質 | ブロンズ |
注ぐ速さ | 7 gpm |
入口サイズ | 1 / 2 " |
入口温度(低温) | 120度から140度F |
入口温度(高温) | 180度F |
インレットタイプ | NPT |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
コンセントサイズ | 1 / 2 " |
コンセントタイプ | NPT |
全体の高さ | 8.375 " |
全幅 | 5.5 " |
温度。 範囲 | 65度から95度F |
船の重量(kg) | 2.25 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 18.29 |
HSコード | 8481803070 |
原産国 | US |
A. 液体で満たされたサーモスタットがあり、水温を希望の温度の華氏 +/-3 度以内に維持します。
A. 125 psi。
A. 7GPM。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。