スーパーストラットM778シリーズビームクランプ
形式 | モデル | 終了 | 最大あごの開口部 | マックス 負荷 | ロッドサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M778-1 / 2 | - | 1-1 / 4」 | 500ポンド。 | 1 / 2 " | 見積依頼
|
A | M778-3 / 4EG | 電気亜鉛メッキ | - | 900ポンド。 | 3 / 4 " | 見積依頼
|
A | M778-3 / 8 | 金メッキ | 3 / 4 " | 350ポンド。 | 3 / 8 " | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フローサイト
- 手動パイプスレッダー
- ボディリペアパッチ
- 刻み付きノブ
- ノックアウトブッシング
- ワッシャー
- 圧力および温度制御バルブ
- ホースとスプリンクラーシステム
- サイン
- 排水管洗浄装置
- PARKER 316ステンレス鋼インラインボールバルブ、FNPT x FNPT
- VICKERS ベーンポンプ2Gpm @ 1200Rpmおよび100Psi
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×インロー
- SPEARS VALVES PVCスケジュール80フィッティングプラグ、Mipt
- SPEARS VALVES PVC圧縮カップリング、エラストマーガスケット
- EATON ECS シリーズ CurrentWatch AC 電流スイッチ
- EATON モールドケースサーキットブレーカーターミナルスプレッダー
- DUTTON-LAINSON スペーサーワッシャー
- BALDOR / DODGE GTEZ、XNUMXボルトピローブロック、ボールベアリング