入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | 0度から130度F |
深さ | 3.25 " |
電気的接続 | 色分けされたリード |
高さ | 8 15 / 16 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 16VA駆動、8VA保持 |
ハネウェルモーターを置き換えます | 製造元番号ML8115A1005、ML8115A1013、ML8115B1004、ML8115B1012、ML8115H1008、ML8115J1005、ML8202F1006およびML8302F1004 |
シャフトタイプ | 1/2 "ラウンド |
信号タイプ | オンオフ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 95 +/- 3 |
スイッチタイプ | 3 SPDT |
タイミング(秒) | 15秒公称@ 60 Hz、15秒スプリングリターン |
トルク | 30インチポンド |
UPC | 085267719827 |
電圧 | 24 VAC |
幅(Width) | 5.125 " |
船の重量(kg) | 2.34 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 32.77 |
船幅(cm) | 14.48 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | シャフトタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | 春帰り | スイッチタイプ | タイミング(秒) | トルク | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M9184D1021 | ダブルエンド、3 / 8-スクエア | -40から150 F | 7-5 / 16」 | いいえ | - | 30〜60 | 150インチポンド | 春以外の返品 | ¥366,024 | ||
M9185D1004 | ダブルエンド、3 / 8-スクエア | -40から140 F | 8-3 / 4」 | 有り | - | 30〜60 | 60インチポンド | スプリングリターン | ¥346,179 | ||
MS4104F1010 | 1/2 "ラウンド | 0度から130度F | 3.25 " | 有り | 2 SPDT | 15秒公称@ 60 Hz、15秒スプリングリターン | 30インチポンド | - | ¥63,730 | ||
MS4109F1010 | 1/2 "ラウンド | 0度から130度F | 3.25 " | 有り | 4 SPDT | 15秒公称@ 60 Hz、15秒スプリングリターン | 80インチポンド | - | ¥77,664 | ||
MP909E1059 | 自動調心 | -28度から+160度F | 40.12 " | 有り | - | - | - | - | ¥46,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。