入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -22から149F |
深さ | 3-5 / 32」 |
電気的接続 | 密閉型ネジ留め式端子台 |
高さ | 7.5 " |
装着タイプ | 直接マウント |
消費電力 | 7 VA |
電力定格 | 7 VA |
シャフトタイプ | セルフセンタリングクランプ |
信号タイプ | オンオフ |
春帰り | 有り |
ストロークデグ。 | 95 +/- 3 |
スイッチタイプ | SPST |
タイミング(秒) | 45 |
トルク | 27インチポンド |
タイプ | スプリングリターン |
UPC | 085267136853 |
電圧 | 24 AC / DC |
幅(Width) | 3.62 " |
船の重量(kg) | 1.69 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 26.67 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8501104020 |
原産国 | MX |
モデル | スイッチタイプ | 周りの派遣社員。 範囲 | 深さ | タイミング(秒) | トルク | 電圧 | 幅(Width) | 電気的接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS4120F1006 | SPST | -40から130 F | 3-15 / 16」 | 15 | 175インチポンド | 120交流 | 2 15 / 16 " | (2)一体型3/8 "フレキシブルコンジット接続 | ¥106,466 | |
MS4120F1204 | 2 SPDT | -40から130 F | 3-15 / 16」 | 15 | 175インチポンド | 120交流 | 2 15 / 16 " | (2)一体型3/8 "フレキシブルコンジット接続 | ¥122,521 | |
MS7510A2008 | SPDT | -40から140 F | 2-15 / 16」 | 90 | 88インチポンド | 24交流 | 3 15 / 16 " | 密閉型ネジ留め式端子台 | ¥69,054 | |
MS7520A2007 | SPDT | -40から140 F | 2-15 / 16」 | 90 | 175インチポンド | 24交流 | 3 15 / 16 " | 密閉型ネジ留め式端子台 | ¥89,974 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。