入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電動アクチュエータ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40から140 F |
深さ | 7-5 / 16」 |
電気的接続 | クイック接続端末 |
高さ | 6.437 " |
装着タイプ | リモートマウント |
消費電力 | 17 VA |
ハネウェルモーターを置き換えます | M644A-E |
シャフトタイプ | ダブルエンド、3 / 8-スクエア |
信号タイプ | 比例、135オーム |
春帰り | いいえ |
ストロークデグ。 | 90〜160 |
スイッチタイプ | SPDT |
タイミング(秒) | 30〜60 |
トルク | 150インチポンド |
タイプ | 春以外の返品 |
UPC | 094704334981 |
電圧 | 24 |
幅(Width) | 5.5 " |
船の重量(kg) | 2.76 |
船高(cm) | 18.54 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 8501104040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | トルク | 価格 | |
---|---|---|---|---|
M9174D1007 | 75インチポンド | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。