圧着工具ダイ
PolarSeal ホース ポータブル クリンパ ダイ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 74827135 | ¥158,950 | |
A | 74827133 | ¥158,950 | |
A | 74827146 | ¥206,635 | |
A | 74827134 | ¥158,950 | |
A | 74827128 | ¥158,950 | |
A | 74827148 | ¥153,452 | |
A | 74821419 | ¥118,041 | |
A | 74827144 | ¥206,635 | |
A | 74827141 | ¥158,950 | |
A | 74821420 | ¥118,041 | |
A | 74827140 | ¥158,950 | |
A | 74827206 | ¥279,752 | |
A | 74827139 | ¥158,950 | |
A | 74827137 | ¥158,950 | |
A | 74827147 | ¥153,452 | |
A | 74827145 | ¥206,635 | |
A | 74821431 | ¥118,041 | |
A | 74827136 | ¥158,950 | |
A | 74827131 | ¥158,950 | |
A | 74827157 | ¥174,845 | |
A | 74827143 | ¥206,635 | |
A | 74827142 | ¥158,950 | |
A | 74827132 | ¥158,950 | |
A | 74821430 | ¥118,041 | |
A | 74821443 | ¥158,950 |
スエージングツールダイ
圧着ダイ
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 15602 | ¥120,062 | |
B | 13478 | ¥112,618 | |
C | 13473 | ¥98,916 | |
D | 15510SS | ¥83,049 | |
E | 13462 | ¥19,856 | |
F | 13456 | ¥23,819 | |
G | 15530SS | ¥80,835 | |
H | 15522SS | ¥43,842 | |
I | 15528SS | ¥81,585 | |
J | 15603 | ¥176,317 | |
K | 13457 | ¥20,510 | |
L | 15506SS | ¥53,652 | |
M | 15513SS | ¥60,167 | |
N | 15512SS | ¥51,155 | |
O | 13458 | ¥20,510 | |
P | 13477 | ¥42,412 | |
Q | 13454 | ¥22,998 | |
R | 13472 | ¥42,412 | |
S | 13475 | ¥48,877 | |
T | 15526SS | ¥57,428 | |
U | 15520SS | ¥43,842 | |
V | 13461 | ¥19,856 | |
W | 15508SS | ¥81,000 | |
X | 15514SS | ¥57,485 | |
H | 15527SS | ¥46,575 |
形式 | モデル | 価格 | パッケージ。 数量 | |
---|---|---|---|---|
A | CD-930G-1 / 0 | ¥40,666 | 2 | |
A | CD-930G-500 | ¥90,320 | 2 | |
A | CD-930G-250 | ¥80,669 | 2 |
交換用ダイ
交換用ダイ
U ダイ キット、6 AWG ~ 750 Kcmil ケーブル範囲、UL 認定ダイ セット
Burndy U ダイ キットは、YA および YS タイプのコネクタと使用する場合、6 AWG から 750 kcmil のケーブルにわたる銅、アルミニウム、およびハイグラウンド コネクタで UL 認定の接続を実現します。 腐食に耐えるステンレス鋼構造を採用しており、再現性と信頼性を提供し、色分けされているため、圧着時に簡単かつ正確に接続することで検査機能を強化できます。 これらの UL 認定キットの幅広い製品からお選びください。15 トンの U ダイセットを含む 12 個のパックで入手できます。
Raptor Supplies バーディも提供しています タイプU圧着ダイ Uタイプの漏れのない圧着作業に適しています。
Burndy U ダイ キットは、YA および YS タイプのコネクタと使用する場合、6 AWG から 750 kcmil のケーブルにわたる銅、アルミニウム、およびハイグラウンド コネクタで UL 認定の接続を実現します。 腐食に耐えるステンレス鋼構造を採用しており、再現性と信頼性を提供し、色分けされているため、圧着時に簡単かつ正確に接続することで検査機能を強化できます。 これらの UL 認定キットの幅広い製品からお選びください。15 トンの U ダイセットを含む 12 個のパックで入手できます。
Raptor Supplies バーディも提供しています タイプU圧着ダイ Uタイプの漏れのない圧着作業に適しています。
形式 | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | ウディキタル | ¥396,034 | ||
A | ウディエキトゥ | ¥396,034 | ||
B | ウディーキチグールド | ¥243,112 |
タイプW圧着ダイ
形式 | モデル | ケーブル範囲 | カラーコード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | W2CRT | - | 見積依頼 | ||
B | CHP | - | 見積依頼 | ||
C | W167 | ¥25,043 | |||
D | WO | ¥22,735 | |||
E | WBG | ¥31,813 | |||
A | W5CRT | - | 見積依頼 | ||
F | WDA8300 | - | 見積依頼 | ||
B | WK737 | - | 見積依頼 | ||
A | W26RT | - | 見積依頼 | ||
A | W27RT | - | 見積依頼 | ||
A | W28RT | - | 見積依頼 | ||
A | W4CRT | - | 見積依頼 | ||
G | WKB | - | 見積依頼 | ||
G | WK747 | - | 見積依頼 | ||
A | W25RT | - | 見積依頼 | ||
A | W34VT | - | 見積依頼 | ||
A | W36RT | - | 見積依頼 | ||
A | W31ART | - | 見積依頼 | ||
H | W163 | ¥24,001 | |||
I | W1CVT | ¥47,098 | |||
J | W164 | ¥25,755 | |||
K | W165 | ¥23,160 | |||
L | W702 | ¥24,511 | |||
M | W25VT | ¥49,172 | |||
N | W241 | ¥27,850 |
タイプU圧着ダイ
形式 | モデル | ケーブル範囲 | カラーコード | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UBG | - | 見積依頼 | |||
A | U29ART | - | 見積依頼 | |||
A | U36ART | - | 見積依頼 | |||
A | U32ART | - | 見積依頼 | |||
B | U327 | - | 見積依頼 | |||
A | UN | - | 見積依頼 | |||
A | UK840T | - | 見積依頼 | |||
A | UD | - | 見積依頼 | |||
C | U997P | - | 見積依頼 | |||
D | PUADP1 | - | 見積依頼 | |||
E | PU998 | - | 見積依頼 | |||
A | U608 | - | 見積依頼 | |||
A | U3CRT | - | 見積依頼 | |||
A | U39ART2 | - | 見積依頼 | |||
A | U38RT | - | 見積依頼 | |||
A | U27ART | - | 見積依頼 | |||
F | PT6515 | - | 見積依頼 | |||
A | U251 | - | 見積依頼 | |||
A | U165 / U205 | - | 見積依頼 | |||
A | U1105 | - | 見積依頼 | |||
A | U317 | - | 見積依頼 | |||
A | U2CABT | - | 見積依頼 | |||
A | U26ART | - | 見積依頼 | |||
A | U261 | - | 見積依頼 | |||
A | U247 | - | 見積依頼 |
タイプP圧着ダイ
ダイモジュールコードキャップ
ダイの取り付け
ソーラーコネクタダイス
ソーラークリンプロケーター 10-13 Awg
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 97 49 68 1 | ¥31,751 | |
B | 97 49 66 1 | ¥27,618 | |
C | 97 49 65 1 | ¥27,618 |
圧着ダイ
圧着ダイ
圧着ダイセット
圧着工具ダイ
圧着工具ダイにより、油圧ホース クリンパの利用が容易になります。 これらは、圧着機をベンチや車両に取り付けたり、さまざまなホース サイズに圧着機を適合させたり、摩耗したダイや部品を交換したりするのに最適です。 Raptor Supplies からの圧着工具ダイの広い範囲を提供します グリーンリー, 西へ、クラインツールズ、 パーカー、Ideal、MiltonIndustriesなど。 パーカー43シリーズクリンパツールダイは、漏れのない操作を保証し、新しい油圧ホースラインの修理/作成に使用されます。 それらは、簡単に識別できるように、赤、黄、青、オレンジ、緑、黒、白のカラーコードで提供されます。 カッターブレード、ダイキットなどに加えて、さまざまな圧着工具ダイから選択します。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 手押し車および手押し車付属品
- ポンプ付属品
- 自動車外装
- ピン
- 合金鋼
- スクエア遠心インラインブロワー
- レセプタクルおよびGFCIテスター
- クラッチプレートとパッドホルダー
- 閉所ヒーター
- フィルターヘッド
- OLFA ロータリーカッター
- SE-KURE 室内安全ミラー
- ZURN トリップメカニズム/リリーフバルブ
- OMRON E2Fシリーズ近接センサー
- MAIN FILTER INC. 交換油圧リターンラインフィルター、ガラス、5ミクロン、Vitonシール
- ALL GEAR 弾性ショックコード
- RAIN BIRD ストレートコントロールバルブ
- MILWAUKEE 鉄筋切断用ドリルビット
- PRIME LINE ウィンドウロックとハードウェア
- RIP TIE 取り付け可能な面ファスナーケーブルタイ