MUELLER INDUSTRIES 銅パイプとチューブ
銅の配管とチューブは、配管、冷凍、HVAC、圧縮空気システムに使用されます。これらは細菌やその他の汚染物質に対する耐性を提供し、衛生状態を強化します。ラプター...続きを読む
銅管
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | KH05010 | ¥11,528 | 見積依頼 |
B | 656R | ¥33,082 | 見積依頼 |
C | MH20010 | ¥47,536 | 見積依頼 |
D | 606 | ¥157,519 | 見積依頼 |
A | KH03002 | ¥1,812 | 見積依頼 |
E | AC14010 | ¥38,908 | 見積依頼 |
C | MH10010 | ¥15,368 | 見積依頼 |
A | KH06005 | ¥9,105 | 見積依頼 |
F | D06020P | ¥9,804 | 見積依頼 |
G | LS12100 | ¥246,888 | 見積依頼 |
H | D02100 | ¥24,225 | 見積依頼 |
A | KH14010 | ¥52,512 | 見積依頼 |
A | KH10010 | ¥24,033 | 見積依頼 |
H | KR06060 | ¥133,947 | 見積依頼 |
C | LH06010 | ¥15,497 | 見積依頼 |
I | AC12010 | ¥28,617 | 見積依頼 |
J | K | ¥188,311 | 見積依頼 |
K | K | ¥36,246 | 見積依頼 |
F | D04020P | ¥5,886 | 見積依頼 |
C | LH12010 | ¥33,307 | 見積依頼 |
B | 655R | ¥25,015 | 見積依頼 |
L | D12100P | ¥95,935 | 見積依頼 |
M | LH05010 | ¥11,464 | 見積依頼 |
J | K | ¥53,029 | 見積依頼 |
J | LSC2020P | ¥9,577 | 見積依頼 |
ストレート銅管:タイプDWV
Mueller Industries の銅管は、ACR (空調/冷凍) システム、配管システム、DWV (排水排水ベント) 用途に設置するように設計されています。 同ブランドのStreamlineシリーズ銅管は、強度、精度、清浄度、優れた耐食性、熱伝導性を備えています。 これらのユニットは ASTM B88 および B306 規格に従って設計されており、最大 400 度 F の温度に耐えることができます。150 ~ 330 PSI の範囲の圧力定格で利用できるこれらの銅チューブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、ミューラーインダストリーズの販売代理店です。
Mueller Industries の銅管は、ACR (空調/冷凍) システム、配管システム、DWV (排水排水ベント) 用途に設置するように設計されています。 同ブランドのStreamlineシリーズ銅管は、強度、精度、清浄度、優れた耐食性、熱伝導性を備えています。 これらのユニットは ASTM B88 および B306 規格に従って設計されており、最大 400 度 F の温度に耐えることができます。150 ~ 330 PSI の範囲の圧力定格で利用できるこれらの銅チューブの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies、ミューラーインダストリーズの販売代理店です。
チューブ直径 4 インチ 厚さ 095 インチ 10 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
MH40010 | AB6UUR | ¥146,958 | 見積依頼 |
チューブ直径 2.5 インチ 厚さ 080 インチ 10 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LH24010 | AB6ううう | ¥72,269 | 見積依頼 |
チューブ直径 4 インチ 厚さ 134 インチ 10 フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
KH40010 | AB6UUT | ¥203,266 | 見積依頼 |
特徴
- Mueller Streamline 銅製フィッティングは銅製で、耐久性と耐腐食性を高めています。 570 psi までの最大応力に耐えることができ、故障することはありません。
- これらの軽量の銅管コイルは壁が厚いため、消火システム、極端な温度 (華氏 32 ~ 400 度の範囲)、温水加熱用途に最適です。
- タイプK パイプ 水道本管とメーターの接続、および頑丈な地下真空ポンプラインの形成に最適です。
動作メカニズム
- 銅パイプを圧縮するか、鋼ではんだ付け購入に進む、優れた電気的接触が保証されます。 その結果、鉄は銅に優先して腐食し、犠牲陽極として機能します。
- 銅は不活性表面を提供し、陰極酸素還元反応を可能にします。
- これらのパイプは液体を輸送し、高圧や高温などの極度のストレスに耐えることができます。 最大融点は、チューブが炎にさらされるとき、または華氏 400 度までの温度にさらされるときに圧力を維持するのに役立ちます。
規格と承認
- ISO 9001
よくある質問
ACRの銅はタイプKですか?
冷凍ラインに使用される銅は、ACR(Air Conditioning & Refrigeration Field Service)タイプに指定されています。 これらの銅パイプ冷凍チューブは、周囲の空気中の液体とパイプとの間の熱伝達を防ぎ、ラインの結露を防ぎます。
ミューラー・インダストリーズは何を作っていますか?
Mueller Streamline 業界は、さまざまな接続タイプにおけるフロー制御の障害を克服するために、複数の配管ソリューションを提供しています。 Mueller Streamline 銅管継手カタログには、バルブ、亜鉛メッキ パイプ、黒色パイプ、ストレーナー、PVC、CPVC、真鍮、黒色および ABS 管継手、チューブ継手、およびその他の機械部品または配管部品が含まれています。 Mueller フィッティング カタログは、アルミニウム、スチール、プラスチック、銅、および銅合金材料で作られた製品の製造を専門としており、製品の寿命と顧客満足度を保証します。
ミューラー インダストリーズはどこにありますか ?
ミシシッピ州フルトンにある Mueller Industries は、Streamline 銅管の製造を行っています。
ASTM B88とは何ですか?
Mueller Streamline 銅継手カタログは、ASTM B88 仕様を提供し、一般的な配管用途に適したはんだ、フレア、接合、曲げ、または圧縮タイプの継手で一般的に使用されるシームレス銅水管をカバーしています。
ミューラー インダストリーズを設立したのは誰ですか?
Mueller Industries ブランドの歴史は、Hieronymous Mueller が米国に移住し、配管、特に銅を使用した配管に興味を持つ発明家になった 1852 年に遡ります。
銅パイプと銅チューブの違いは何ですか?
製造公差が厳しいため、チューブは一般にパイプよりも高価です。 ただし、測定および記載されたチューブの外径 (OD) は、ほとんどの場合ほぼ正確です。 通常、銅管の外径は測定されています (記載されている外径より 1/8 インチ大きい)。
パイプMの銅は純銅ですか?
ASTM 規格に供給されるすべてのミュラー銅パイプチューブは 99.9% 純銅で、実際の外径は標準サイズ指定より 1/8 インチ大きいです。
銅管のバリ取りは必要ですか?
銅管のバリ取りは、複数の理由から不可欠です。 鋭いエッジは水道管に乱流を生じさせ、腐食やシールの損傷などを引き起こす可能性があります。
K型銅管の用途は?
タイプ K ミューラー銅管は、一般的なすべてのタイプの中で最も厚い壁を持っています。 これは、防火、配水、HVAC、オイル、および配管、空調、または温水加熱産業における他の多くの用途向けに設計されています。 タイプ K パイプは、圧縮およびフレア継手で使用できます。
詳細はこちら
- 測定およびレイアウトツール
- 履物および履物アクセサリー
- ハンドツールキット
- 管理人用カートと供給ホルダー
- 測定装置
- 憲兵と戦術的な手袋
- 組積造その他のツール
- シェーカーとローテーター
- ツイストロック
- シャフトアーバー
- YMW TAPS M1工具鋼パイプタップ、明るい仕上げ
- DELTA LOCK ディスクタンブラーラチェット錠
- VULCAN HART インターロックスイッチ
- AME INTERNATIONAL ナッツバディ
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD フルフェースマスク
- SPEEDAIRE エアガン
- DAYTON モーターハウジング
- APPROVED VENDOR ボルベッセル、1600 mL
- ADB HOIST RINGS MFG. 取り付けネジ修理キット
- REGAL ハイヘリックスエンドミル シングルエンド 2枚刃 ハイス CC ブライト