MUELLER INDUSTRIES MH03010チューブ径3/8インチ厚さ.025インチ10フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 銅管 |
銅管コーティング | なし |
内部径 | 0.375 " |
マックス。 圧力 | 570のプサイ |
外径 | 1 / 2 " |
温度。 範囲 | 100度から400度F |
管長 | 10のフィート |
チューブ材質 | 銅 |
管のサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | タイプM |
壁の厚さ | 0.025 " |
船の重量(kg) | 0.64 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 0.95 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH05010 | 0.625 " | 494のプサイ | 3 / 4 " | 5 / 8 " | 0.03 " | ¥8,606 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。