入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 銅管 |
銅管コーティング | なし |
内部径 | 0.625 " |
マックス。 圧力 | 494のプサイ |
外径 | 3 / 4 " |
温度。 範囲 | 100度から400度F |
管長 | 10のフィート |
チューブ材質 | 銅 |
管のサイズ | 5 / 8 " |
タイプ | タイプM |
壁の厚さ | 0.03 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 1.91 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 1.91 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 内部径 | マックス。 圧力 | 外径 | 管のサイズ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH03010 | 0.375 " | 570のプサイ | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 0.025 " | ¥5,189 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。