MUELLER INDUSTRIES MH40010 チューブ直径 4 インチ 厚さ 095 インチ 10 フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | タイプ M 銅管 |
銅管コーティング | なし |
内部径 | 4" |
長さ | 10ft。 |
材料 | 銅 |
マックス。 圧力 | 251のプサイ |
外径 | 4.125 " |
温度。 範囲 | 100度から400度F |
管のサイズ | 4" |
壁の厚さ | 0.095 " |
船の重量(kg) | 20.27 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 10.41 |
HSコード | 7411101000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。