ゼネラル・エレクトリック EP60 シリーズ小型サーキットブレーカ
形式 | モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | DC電圧定格 | 深さ | アイテム価格 | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EP61ULD20 | 18 mm | 277 VAC | 20 | 50 VDC | 76 mm | 補助プロテクター | 4 AWG | 1 | ¥3,731 | |
B | EP63ULD30 | 54 mm | 277 / 480 VAC | 30 | 110 VDC | 76.0 mm | IECサプリメンタルプロテクター | 8 AWG | 3 | ¥32,924 |
EP60シリーズミニチュアサーキットブレーカ
General Electric の IEC 補助プロテクターは、配電盤、分電盤、モーター コントロール センター、および母線路アプリケーションの敏感な電気回路に短絡および過負荷保護を提供します。 これらの IEC 補助プロテクターは定格 277VAC または 480VAC で、熱磁気トリップ機構を備えており、長時間および瞬時の電流制限保護を保証します。 DIN レール取り付けにより、4 ~ 8 AWG の範囲のサイズのアルミニウム/銅線に対応でき、分電盤との防振接続用のネジ クランプ端子が装備されています。 これらの CSA 認定および UL リストの IEC 補助プロテクターは、1 極、2 極、および 3 極のバリエーションで入手可能です。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 漏斗
- アイウェアディスペンサー
- ガス給湯器の制御
- 損傷インジケータラベル
- フィン付き管状エアダクトヒーター
- 表面保護と防塵バリア
- 掘削アクセサリー
- 自動車曳航
- 乾式壁および左官ツール
- Hardware
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ポータブルコンセントボックス
- TENNSCO 穴あき棚
- BATTALION アームバンドバッジホルダー
- KISSLER & CO シャワーアーム
- DAKE CORPORATION 複動式、可動シリンダー、可動テーブル油圧プレス
- MILWAUKEE デジタルマルチメータ
- TEMPCO 熱電対
- PETERSEN PRODUCTS 130-4シリーズパイププラグ
- BRASS KNUCKLE BKBSシリーズ、バックサポートベルト
- WESTWARD 吸気口