入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IECサプリメンタルプロテクター |
AC電圧定格 | 277 / 480 VAC |
アンプ | 30 |
曲線タイプ | D |
DC電圧定格 | 110 VDC |
深さ | 76.0 mm |
長さ | 86 mm |
最大AIRレーティング | 6kA |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 14 AWG |
取り付け | DINレール |
Number of Poles | 3 |
端子接続 | スクリュークランプ |
旅行タイプ | 熱磁気 |
UPC | 5413656867838 |
幅(Width) | 54 mm |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 11.75 |
船の長さ(cm) | 7.14 |
船幅(cm) | 5.24 |
HSコード | 8536200020 |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | AC電圧定格 | アンプ | DC電圧定格 | 深さ | アイテム価格 | 最大ワイヤーサイズ | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EP61ULD20 | 18 mm | 277 VAC | 20 | 50 VDC | 76 mm | 補助プロテクター | 4 AWG | 1 | ¥3,731 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。