POWER FIRST コンジットおよびアウトレットボディ
Crouse-Hinds シリーズ スクエア アウトレット ボックス
Eaton Crouse-Hinds シリーズのコンセント ボックスは、電気機器の取り付けや配線接続に使用されます。 これらの四角いボックスは、危険環境と非危険環境の両方で使用できます。 構造剛性を高めるスチール構造と、設置時の時間を節約するためにボックス内の地面ネジの位置が高くなっていることが特徴です。 これらのコンセントボックスには取り付け穴またはブラケットとノックアウトが装備されており、ケーブルの入り口や電線管の接続に簡単にアクセスできます。
Eaton Crouse-Hinds シリーズのコンセント ボックスは、電気機器の取り付けや配線接続に使用されます。 これらの四角いボックスは、危険環境と非危険環境の両方で使用できます。 構造剛性を高めるスチール構造と、設置時の時間を節約するためにボックス内の地面ネジの位置が高くなっていることが特徴です。 これらのコンセントボックスには取り付け穴またはブラケットとノックアウトが装備されており、ケーブルの入り口や電線管の接続に簡単にアクセスできます。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | TP432MSB | ¥2,519 | 見積依頼 |
B | TP432 | ¥1,013 | 見積依頼 |
C | TP467MSB | ¥2,363 | 見積依頼 |
D | TP452 | ¥2,434 | 見積依頼 |
E | TP450 | ¥2,125 | 見積依頼 |
F | TP444MSB | ¥2,400 | 見積依頼 |
G | TP444SSB | ¥2,182 | 見積依頼 |
H | TP431SSBPF | ¥3,042 | 見積依頼 |
I | TP414 | ¥408 | 見積依頼 |
J | TP454SSB | ¥2,050 | 見積依頼 |
K | TP451PFA | ¥2,244 | 見積依頼 |
L | TP450MSB | ¥3,641 | 見積依頼 |
M | TP449 | ¥1,638 | 見積依頼 |
N | TP446 | ¥1,802 | 見積依頼 |
O | TP432VMS | ¥1,866 | 見積依頼 |
H | TP431SSB | ¥2,825 | 見積依頼 |
P | TP434 | ¥666 | 見積依頼 |
Q | TP431MSB | ¥3,111 | 見積依頼 |
R | TP431 | ¥2,104 | 見積依頼 |
S | TP425 | ¥771 | 見積依頼 |
T | TP413 | ¥3,515 | 見積依頼 |
U | TP437 | ¥1,903 | 見積依頼 |
V | TP467 | ¥574 | 見積依頼 |
W | TP456 | ¥1,808 | 見積依頼 |
X | TP459 | ¥1,655 | 見積依頼 |
アウトレット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 300281350240 | ¥23,931 | |
A | 400341350240 | ¥29,788 | |
B | 200791350212 | ¥14,318 | |
C | 4307003210 | ¥6,185 | |
A | 300281350237 | ¥22,089 | |
A | 150761650226 | ¥18,999 | |
A | 400821650226 | ¥66,903 | |
A | 400821350226 | ¥60,730 | |
A | 300811650226 | ¥56,512 | |
A | 150771350240 | ¥12,416 | |
A | 400821650240 | ¥35,313 | |
A | 100741650240 | ¥15,720 | |
D | 4348000040 | ¥3,584 | |
A | 200791650240 | ¥17,070 | |
A | 200791350240 | ¥15,754 | |
A | 300281650240 | ¥31,462 | |
A | 300811650240 | ¥31,462 | |
A | 150761650237 | ¥15,754 | |
A | 150771350237 | ¥9,872 | |
A | 400341350237 | ¥28,449 | |
A | 400821350237 | ¥28,449 | |
A | 300811650237 | ¥30,121 | |
E | 200791350271 | ¥15,229 | |
F | 400340350212 | ¥33,392 | |
G | 150770350271 | ¥12,350 |
Anybodyシリーズコンジットボディ
コンジットボディTPvc
LRタイプコンジットボディ
Killarkコンジット本体は、電気配線および保守作業で引っ張ったり接続したりするためのワイヤ/ケーブルへのアクセスを提供するように設計されています。 銅を含まないアルミニウム構造で長期耐久性を実現し、粉体塗装仕上げで過酷な産業条件に耐えることができます。 1 / 2、3 / 4、1、1-1 / 4、1-1 / 2、2インチのハブサイズで利用可能なこれらのコンジットボディの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 アルミ電線管本体(コンジットボディ)カバー付きもご用意しております。
Killarkコンジット本体は、電気配線および保守作業で引っ張ったり接続したりするためのワイヤ/ケーブルへのアクセスを提供するように設計されています。 銅を含まないアルミニウム構造で長期耐久性を実現し、粉体塗装仕上げで過酷な産業条件に耐えることができます。 1 / 2、3 / 4、1、1-1 / 4、1-1 / 2、2インチのハブサイズで利用可能なこれらのコンジットボディの広い範囲から選択してください Raptor Supplies。 アルミ電線管本体(コンジットボディ)カバー付きもご用意しております。
コンジットボディスタイルアルミニウム
コンジットボディスタイルCfアルミニウム
形式 | モデル | ボディスタイル | 容量 | 設計タイプ | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C100T-A | ¥7,110 | |||||
B | C125T-A | ¥11,356 | |||||
A | C150T-A | ¥14,673 | |||||
C | LB200T-A | ¥23,557 | |||||
D | LB75T-A | ¥4,651 | |||||
E | LB125T-A | ¥10,765 | |||||
D | LB50T-A | ¥3,920 | |||||
C | LB100T-A | ¥7,203 | |||||
C | LB150T-A | ¥13,984 | |||||
F | LL100T-A | ¥7,707 | |||||
G | LL150T-A | ¥13,950 | |||||
F | LL200T-A | ¥25,217 | |||||
G | LL75T-A | ¥4,634 | |||||
F | LL50T-A | ¥4,029 | |||||
F | LL125T-A | ¥11,655 | |||||
H | LR125-A | ¥11,207 | |||||
I | LR125T-A | ¥11,356 | |||||
J | LR150T-A | ¥17,480 | |||||
I | LR200T-A | ¥24,503 | |||||
H | LR150-A | ¥14,634 | |||||
K | T100T-A | ¥8,876 |
コンジットボディT2インチハブPVC
TBタイプコンジットボディ
キラークコンジットボディは、電気配線用の電気レースウェイの内部に簡単にアクセスできるようにするのに適しています。 取り付け時に漏れのないシールを確保するためのテーパーねじハブと、耐久性のための銅を含まないアルミニウム構造を備えています。 1 / 2、3 / 4、1、1-1 / 4、1-1 / 2、2インチのハブサイズで利用可能なこれらのさまざまなコンジットボディから選択してください。 Raptor Supplies。 鉄製電線管コンセント本体(コンジットボディ)もご利用いただけます。
キラークコンジットボディは、電気配線用の電気レースウェイの内部に簡単にアクセスできるようにするのに適しています。 取り付け時に漏れのないシールを確保するためのテーパーねじハブと、耐久性のための銅を含まないアルミニウム構造を備えています。 1 / 2、3 / 4、1、1-1 / 4、1-1 / 2、2インチのハブサイズで利用可能なこれらのさまざまなコンジットボディから選択してください。 Raptor Supplies。 鉄製電線管コンセント本体(コンジットボディ)もご利用いただけます。
コンジットボディPVC
詳細はこちら
- ラボウェア
- テープ
- サンディングディスクとベルト
- 防火
- 作物の苗床と造園
- 発泡ゴムシール
- ドラムクレードルとティッパー
- まな板とマット
- ギアロッカー
- 燃料フィルター
- BANJO FITTINGS 六角頭キャップねじボルト
- WOODHEAD 130138シリーズマルチコンセントカバープレート
- SUPERIOR TOOL フィッティングブラシ
- HOFFMAN タイプ12,3Rフィードスルーストレートセクションワイヤウェイ
- SPEARS VALVES PVC特殊強化ゲートバルブ ブナ
- EATON S611 ソフトスタート
- Stafford Mfg ソリューションシリーズ、角穴シングルフラット面シャフト取付カラー
- DAYTON コレクターバッグ
- SMC VALVES Cxsjシリーズ 薄形シリンダ
- MCR SAFETY コーツ