入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットボディ |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | E |
容量 | 11.8立方インチ |
色 | グレー |
設計タイプ | フラットバック |
フォーム | フォーム5 |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 1" |
材料 | PVC |
タイプ | 非金属 |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 5.33 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。