入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンジットコンセント本体 |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | LL |
容量 | 7立方インチ |
色 | グレー |
設計タイプ | フォーム85、止めネジ、フラットバック |
フォーム | フォーム85 |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 3 / 4 " |
材料 | 銅フリーアルミニウム |
タイプ | 普通の場所 |
UPC | 781381479950 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 13.21 |
HSコード | 7609000000 |
原産国 | IN |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 容量 | 設計タイプ | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LB100T-A | LB | 11.8立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 1" | ¥7,203 | ||
LB125T-A | LB | 34.8立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 1-1 / 4」 | ¥10,765 | ||
LB150T-A | LB | 35立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 1-1 / 2」 | ¥13,984 | ||
LB200T-A | LB | 70立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 2" | ¥23,557 | ||
LB50T-A | LB | 4立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 1 / 2 " | ¥3,920 | ||
LB75T-A | LB | 7立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 3 / 4 " | ¥4,651 | ||
LL100T-A | LL | 11.8立方インチ | フォーム85、止めネジ、フラットバック | 1" | ¥7,707 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。