CANTEX 5133157コンジットボディE2 / 1インチハブPvc
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
アイテム価格 | コンジットボディ |
バックタイプ | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
ボディスタイル | E |
容量 | 198立方インチ |
色 | グレー |
設計タイプ | フラットバック |
フォーム | フォーム5 |
危険場所クラス | いいえ |
ハブサイズ | 2-1 / 2」 |
材料 | PVC |
タイプ | 非金属 |
UPC | 088700065277 |
船の重量(kg) | 1.95 |
船高(cm) | 23.88 |
船の長さ(cm) | 43.18 |
船幅(cm) | 42.42 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
5133156 | 63.5立方インチ | 2" | ¥7,267 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。