天井排気換気装置
天井換気装置、断熱
人工呼吸器、インライン
インラインキャビネットベンチレーター、シングルワイド
Dayton インラインキャビネット換気装置は、バスルームとユーティリティルームに騒音のない複数エリアの換気を提供します。 これらのベンチレータは、構造剛性と露出面の耐食性を高める亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらは、振動を減衰するためのスプリング式バックドラフト ダンパーと、モーター巻線を冷却するためのオープン防滴エンクロージャと統合されています。 これらの UL / cUL 認定ベンチレーターは、水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、13.25、14、および 18 インチのハウジング長さが用意されています。
Dayton インラインキャビネット換気装置は、バスルームとユーティリティルームに騒音のない複数エリアの換気を提供します。 これらのベンチレータは、構造剛性と露出面の耐食性を高める亜鉛メッキ鋼製ハウジングを備えています。 これらは、振動を減衰するためのスプリング式バックドラフト ダンパーと、モーター巻線を冷却するためのオープン防滴エンクロージャと統合されています。 これらの UL / cUL 認定ベンチレーターは、水平方向と垂直方向の両方に取り付けることができ、13.25、14、および 18 インチのハウジング長さが用意されています。
インラインキャビネットベンチレータ、ダブルワイド
Dayton インライン ダブルワイド換気装置は、公衆トイレや会議室での継続的な換気に適しています。 これらのベンチレーターは、最大 1610 rpm で動作する熱的に保護されたオープン防滴モーターを備えており、簡単に設置できるよう水平/垂直取り付けが可能です。 これらはスチール / プラスチック / アルミニウム ホイールと統合されており、18 ~ 45.5 インチの範囲のハウジングの長さが用意されています。
Dayton インライン ダブルワイド換気装置は、公衆トイレや会議室での継続的な換気に適しています。 これらのベンチレーターは、最大 1610 rpm で動作する熱的に保護されたオープン防滴モーターを備えており、簡単に設置できるよう水平/垂直取り付けが可能です。 これらはスチール / プラスチック / アルミニウム ホイールと統合されており、18 ~ 45.5 インチの範囲のハウジングの長さが用意されています。
天井換気扇
Dayton の天井換気装置は、鏡の曇りを素早く取り除き、浴室の湿気を最小限に抑えるために湿度を下げるように設計されています。 音を吸収する遮音性が特徴で、バスルーム、ユーティリティルーム、会議室、オフィスに静かで高性能な換気を提供します。 これらの UL および C-UL 認定ファンには、熱保護されたモーターと外部電気アクセスが付属しており、設置時間が短縮されます。 ハウジングの高さ 9、11.25、14.5 インチのさまざまな天井換気装置からお選びください。
Dayton の天井換気装置は、鏡の曇りを素早く取り除き、浴室の湿気を最小限に抑えるために湿度を下げるように設計されています。 音を吸収する遮音性が特徴で、バスルーム、ユーティリティルーム、会議室、オフィスに静かで高性能な換気を提供します。 これらの UL および C-UL 認定ファンには、熱保護されたモーターと外部電気アクセスが付属しており、設置時間が短縮されます。 ハウジングの高さ 9、11.25、14.5 インチのさまざまな天井換気装置からお選びください。
天井換気扇断熱 752 CFM
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6WZN2 | AF2PJX | ¥152,405 |
天井換気扇 1410 CFM 115 V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
5AE80 | AE3AFB | ¥188,459 |
インライン キャビネット ファン ロープロファイル 103 Cfm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
6WZN3 | AF2PJY | ¥58,435 |
ファン、130 cfm 最大エアフロー、可変速度、0.3 ゾーン、薄型、120V AC、115V AC
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
L100E | CN2TGY | ¥41,191 |
ファンバスルーム80Cfm
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HD80L | AE3MDB | ¥27,312 |
天井排気換気装置
天井排気換気装置は、商業および産業用途で空気からヒューム、煙、熱、浮遊ガスを除去するために、天井に水平または垂直にダクトを通します。 Raptor Supplies などのブランドのインラインキャビネット換気装置、浴室ファン、天井換気装置を提供しています。 デイトン そしてブローン。 これらは、多数の異なる入口からダクトを延長できるインライン設計、より静かな動作を実現するシェード付きポール設計、および大容量ファンを使用した連続動作を実現する倍幅のポートを備えています。 直径 4 ~ 12 インチのダクトに適合するベンチレーターを幅広いラインナップからお選びいただけます。
詳細はこちら
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- パワードリル
- ワイヤーとケーブル
- 電球関連商品
- ソレノイド
- キッチン蛇口
- 危険場所管理ステーション
- ポータブルエアコンアクセサリー
- 六角ドライブねじインサート
- ワークベンチトップ
- APPROVED VENDOR 316 ステンレス鋼ゲート バルブ、ソケットウェルド
- IVES 穴のあるギヤードピアノヒンジ
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS シュガーキャディ 20袋
- DURHAM MANUFACTURING ポータブルショップデスク
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、1 / 2-16 Un
- EDWARDS MFG 65トンの鉄工
- STARRETT 98 シリーズ マシニスト レベル、研磨バイアルおよび目盛り付きバイアル
- KOHLER アウトドア用品部品
- GUARDIAN EQUIPMENT 耐食性洗眼剤
- TENNANT ツール