BROAN NUTONE L900ファンLosone900 Cfm
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 天井換気装置 |
CFM @ 0.000インチSP | 918 |
CFM @ 0.100インチSP | 905 |
CFM @ 0.125インチSP | 901 |
CFM @ 0.250インチSP | 877 |
CFM @ 0.375インチSP | 842 |
CFM @ 0.500インチSP | 793 |
CFM @ 0.625インチSP | 725 |
CFM @ 0.750インチSP | 636 |
CFM @ 1.000インチSP | 390 |
排出高さ(インチ) | 8 |
排出幅(インチ) | 12 |
ダクト径 | 12 " |
全負荷アンペア | 3.00 |
グリルの長さ | 23-7 / 8インチ |
グリル素材 | 金属 |
グリル幅 | 19-7 / 8インチ |
住宅の高さ | 18 " |
ハウジングの長さ | 22 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 18 " |
Hz | 60 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 650 |
モータータイプ | 永久分割コンデンサ |
取り付け位置 | 天井または壁 |
相 | 1 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 3.8 |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 4.0 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 4.1 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 4.0 |
速度 | 1 |
速度制御 | 4C254または6E898 |
タイプ | 絶縁ユニット |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 306 |
ホイール直径 | 11 " |
ホイール素材 | 高分子 |
船の重量(kg) | 27.12 |
船高(cm) | 58.17 |
船の長さ(cm) | 65.79 |
船幅(cm) | 56.39 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | ダクト径 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100 | 12 | 136 | 115 | - | 直径6 | - | 6" | 1.10 | - | 見積依頼
| |
L150 | 94 | 181 | 161 | - | 直径6 | - | 6" | 1.3 | ¥49,986 | ||
L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12 " | 5.00 | ¥186,740 | ||
L200 | 144 | 231 | 214 | 51 | 直径8 | - | 8" | 1.80 | ¥53,887 | ||
L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 直径8 | - | 8" | 2.1 | ¥56,297 | ||
L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 直径8 | - | 8" | 2.60 | ¥56,748 | ||
L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ¥95,622 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。