BROAN NUTONE L200ファンLosone200 Cfm
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
アイテム価格 | 天井換気装置 |
CFM @ 0.000インチSP | 231 |
CFM @ 0.100インチSP | 214 |
CFM @ 0.125インチSP | 210 |
CFM @ 0.250インチSP | 196 |
CFM @ 0.375インチSP | 186 |
CFM @ 0.500インチSP | 177 |
CFM @ 0.625インチSP | 165 |
CFM @ 0.750インチSP | 144 |
CFM @ 1.000インチSP | 51 |
排出高さ(インチ) | 直径8 |
ダクト径 | 8" |
全負荷アンペア | 1.80 |
グリルの長さ | 14インチ |
グリル素材 | 高分子 |
グリル幅 | 14インチ |
住宅の高さ | 11.75 " |
ハウジングの長さ | 12.25 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 12.25 " |
Hz | 60 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 740 |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け位置 | 天井または壁 |
相 | 1 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 1.6 |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 1.8 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 1.7 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 2.3 |
速度 | 1 |
速度制御 | 4C331または6E897 |
タイプ | 絶縁ユニット |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 127 |
ホイール直径 | 7 13 / 16 " |
ホイール素材 | 高分子 |
船の重量(kg) | 9.41 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | ダクト径 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L100 | 12 | 136 | 115 | - | 直径6 | - | 6" | 1.10 | - | 見積依頼
| |
L150 | 94 | 181 | 161 | - | 直径6 | - | 6" | 1.3 | ¥49,986 | ||
L1500 | 1103 | 1578 | 1526 | 816 | 8 | 12 | 12 " | 5.00 | ¥186,740 | ||
L250 | 201 | 272 | 261 | 99 | 直径8 | - | 8" | 2.1 | ¥56,297 | ||
L300 | 254 | 312 | 309 | 219 | 直径8 | - | 8" | 2.60 | ¥56,748 | ||
L400 | 182 | 480 | 442 | 33 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ¥95,622 | ||
L500 | 339 | 538 | 520 | 186 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ¥114,172 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。