BROAN NUTONE L100Lファンロゾネ100Cfm
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
アイテム価格 | インラインベンチレーター |
CFM @ 0.000インチSP | 121 |
CFM @ 0.100インチSP | 108 |
CFM @ 0.125インチSP | 106 |
CFM @ 0.250インチSP | 97 |
CFM @ 0.375インチSP | 93 |
CFM @ 0.500インチSP | 86 |
CFM @ 0.625インチSP | 70 |
CFM @ 0.750インチSP | 44 |
排出高さ(インチ) | 直径6 |
ダクト径 | 6" |
全負荷アンペア | 1.10 |
住宅の高さ | 11.75 " |
ハウジングの長さ | 12.25 " |
住宅資材 | 亜鉛めっき鋼 |
ハウジングの幅 | 12.25 " |
Hz | 60 |
入口の高さ(インチ) | 直径6 |
最大入口温度 | 104°F |
モーターエンクロージャー | Open |
モーター絶縁 | CLASS-B |
モーターRPM | 760 |
モータータイプ | シェードポール |
取り付け位置 | リモートインライン |
相 | 1 |
Sones @ 0.000-In。 SP @ 5フィート | 0.5 |
Sones @ 0.100-In。 SP @ 5フィート | 0.7 |
Sones @ 0.125-In。 SP @ 5フィート | 0.7 |
Sones @ 0.250-In。 SP @ 5フィート | 1.1 |
速度 | 1 |
速度制御 | 4C331または6E897 |
タイプ | 列をなして |
電圧 | 120 VAC |
出力 | 87 |
ホイール直径 | 7 13 / 16 " |
ホイール素材 | 高分子 |
船の重量(kg) | 9.28 |
船高(cm) | 37.85 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8414513000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | CFM @ 0.750インチSP | CFM @ 0.000インチSP | CFM @ 0.100インチSP | CFM @ 1.000インチSP | 排出高さ(インチ) | 排出幅(インチ) | ダクト径 | 全負荷アンペア | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L150L | 91 | 153 | 148 | 18 | 直径6 | - | 6" | 1.3 | ¥51,837 | ||
L200L | 135 | 205 | 196 | 47 | 直径8 | - | 8" | 1.80 | ¥57,965 | ||
L300L | 214 | 300 | 294 | 113 | 直径8 | - | 8" | 2.60 | ¥63,042 | ||
L400L | 167 | 450 | 415 | 6 | 4.5 | 18.5 | - | 1.4 | ¥99,758 | ||
L500L | 364 | 546 | 526 | 232 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.20 | ¥116,231 | ||
L700L | 533 | 704 | 686 | 412 | 4.5 | 18.5 | 10 " | 2.90 | ¥143,509 | ||
L900L | 587 | 930 | 902 | 300 | 8 | 12 | 12 " | 3.00 | ¥144,580 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。