BURNDY ケーブルとワイヤーカッター 直径2.45インチまでのアルミニウムと銅を切断するように設計された電池式ケーブルカッター。 高強度スチールブレードとクイックリリースの双方向ラチェット機構が特徴です。 刃が素早く進み、ケーブルの歪みを最小限に抑えながら簡単に切断できます。 前進、後退、保持のためのオーバーモールドハンドル
直径2.45インチまでのアルミニウムと銅を切断するように設計された電池式ケーブルカッター。 高強度スチールブレードとクイックリリースの双方向ラチェット機構が特徴です。 刃が素早く進み、ケーブルの歪みを最小限に抑えながら簡単に切断できます。 前進、後退、保持のためのオーバーモールドハンドル
ケーブル カッターとワイヤー カッターは、重なった刃を使用して、端を平らにしたり、広がったり、ほつれたりすることなく、ネットワーク ケーブルとワイヤー ロープを切断します。
ケーブルカッター、優れた強度のスチールブレード付き
Burndy ケーブル カッターは、機械および電気用途で最大 2.45 インチのスチール、アルミニウム、または銅線を切断します。 特許取得済みの高張力鋼刃を備えており、きれいな切断と素早いリリースのための双方向ラチェット機構を保証します。 さらに、これらのカッターには滑り止めのゴム製ハンドルと急速な刃の前進があり、ケーブルの歪みを最小限に抑えて簡単に切断できます。 の リモート油圧カッター 干渉のないクロージャーが装備されており、ミッドスパンカットと高張力スチールシリンダーを提供して、操作中の高度な制御と妨害の低減を実現します。 全長10、11、14、18インチのさまざまなカッターからお選びいただけます。
Burndy ケーブル カッターは、機械および電気用途で最大 2.45 インチのスチール、アルミニウム、または銅線を切断します。 特許取得済みの高張力鋼刃を備えており、きれいな切断と素早いリリースのための双方向ラチェット機構を保証します。 さらに、これらのカッターには滑り止めのゴム製ハンドルと急速な刃の前進があり、ケーブルの歪みを最小限に抑えて簡単に切断できます。 の リモート油圧カッター 干渉のないクロージャーが装備されており、ミッドスパンカットと高張力スチールシリンダーを提供して、操作中の高度な制御と妨害の低減を実現します。 全長10、11、14、18インチのさまざまなカッターからお選びいただけます。
形式 | モデル | ハンドルデザイン | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | パットカット2156LI | - | 見積依頼 | ||||
B | MCC1000 | - | 見積依頼 | ||||
C | パットカット245LI | ¥995,445 | |||||
D | パットカット129LI | ¥1,047,363 | |||||
E | RHCC129ACSR | ¥320,617 | |||||
F | RCC600E | ¥59,799 |
ラチェットケーブルカッター
Burndy ラチェット ケーブル カッターは、ケーブルの歪みを最小限に抑えながら銅、ACSR、およびアルミニウムの導体を切断するように設計されています。 頑丈なスチールブレードと、確実なブレード制御のためのクイックリリースの双方向ラチェット機構を備えており、最大 556 kcmil のケーブルを切断できます。 10.5 インチと 20 インチの長さのこれらのカッターの幅広いラインナップからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ケーブルカッター 特殊なラッチヘッド設計が特徴で、ミッドスパンカットの干渉のない閉鎖を可能にします。
Burndy ラチェット ケーブル カッターは、ケーブルの歪みを最小限に抑えながら銅、ACSR、およびアルミニウムの導体を切断するように設計されています。 頑丈なスチールブレードと、確実なブレード制御のためのクイックリリースの双方向ラチェット機構を備えており、最大 556 kcmil のケーブルを切断できます。 10.5 インチと 20 インチの長さのこれらのカッターの幅広いラインナップからお選びください。
Raptor Supplies また、提供しています ケーブルカッター 特殊なラッチヘッド設計が特徴で、ミッドスパンカットの干渉のない閉鎖を可能にします。
形式 | モデル | 高さ | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RCC556 | ¥124,614 | |||||
B | RCC336 | ¥101,949 | |||||
C | RCC954ACSR1K | - | 見積依頼 | ||||
D | RCC750HD | - | 見積依頼 | ||||
E | RCC1000 | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- ソケットとビット
- エンジン
- エルゴノミクス
- Hardware
- 研磨マウントポイント
- 携帯電話ロッカー
- パネルフィルター
- キャビネットユニットヒーター
- バッテリーリフティングビーム
- 油
- BRADY ヒューズブロックアウトデバイス
- WESTWARD ソケットビット1/4ドライブ
- AMPCO METAL ソケットへの影響
- PASS AND SEYMOUR 商用スリーウェイワイヤートグルスイッチ
- MARTIN SPROCKET メトリック油圧レンチ
- KERN AND SOHN FOB-ACCシリーズ保護作業カバー
- LOVEJOY H タイプ コンプリートカップリング ラフストックボア
- GRAINGER ドア付きエンドウォール
- DWYER INSTRUMENTS ゲージ
- KIMBLE CHASE ビーカー