ブリーザー
Watchdog Extreme Humidityブリーザー
ウォッチドッグ乾燥剤ブリーザー
形式 | モデル | 形式 | 接続サイズ | 水容量 | エアーフロー | 管長 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36903 | ¥57,072 | 見積依頼 | |||||
A | 36902 | ¥51,272 | 見積依頼 | |||||
A | 36904 | ¥65,087 | 見積依頼 | |||||
A | 36914 | ¥69,232 | 見積依頼 | |||||
A | 36916 | ¥82,710 | 見積依頼 | |||||
A | 36915 | ¥74,310 | 見積依頼 | |||||
A | 36907 | ¥97,199 | 見積依頼 | |||||
A | 36917 | ¥103,045 | 見積依頼 | |||||
A | 36918 | ¥111,397 | 見積依頼 | |||||
A | 36919 | ¥121,577 | 見積依頼 | |||||
A | 36906 | ¥97,199 | 見積依頼 | |||||
A | 36911 | ¥78,463 | 見積依頼 | |||||
A | 36905 | ¥87,385 | 見積依頼 | |||||
A | 36912 | ¥97,858 | 見積依頼 | |||||
A | 36910 | ¥96,747 | 見積依頼 | |||||
A | 36921 | ¥125,507 | 見積依頼 | |||||
A | 36909 | ¥97,199 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 84527101801 | ¥6,376 | 見積依頼 |
A | 84527101803 | ¥6,929 | 見積依頼 |
A | 84527101802 | ¥6,098 | 見積依頼 |
リザーバーブリーザー、1インチNPTインレット
パーカーと乾燥剤ブリーザーは、湿度と温度の変動が大きい油圧システムでの使用をお勧めします。 これらのリザーバーブリーザーは、周囲の空気から水分を除去するように設計されており、非アクティブなフィルターを交換する必要が生じたときに色が変わる着色シリカゲル乾燥剤で構成されています。 それらは、それぞれ耐衝撃性と耐応力亀裂性を確保するための共重合ポリプロピレンケーシングとキャップを備えています。 空気中の汚染物質を除去し、フィルターパッドを外部の損傷から保護するために、これらのユニットには、-20〜250°Fの範囲の温度で動作可能なフォームパッドが装備されています。ボディ長で利用可能なこれらの油圧リザーバーブリーザーの幅広い範囲から選択してください。 5、7、9インチの Raptor Supplies.
パーカーと乾燥剤ブリーザーは、湿度と温度の変動が大きい油圧システムでの使用をお勧めします。 これらのリザーバーブリーザーは、周囲の空気から水分を除去するように設計されており、非アクティブなフィルターを交換する必要が生じたときに色が変わる着色シリカゲル乾燥剤で構成されています。 それらは、それぞれ耐衝撃性と耐応力亀裂性を確保するための共重合ポリプロピレンケーシングとキャップを備えています。 空気中の汚染物質を除去し、フィルターパッドを外部の損傷から保護するために、これらのユニットには、-20〜250°Fの範囲の温度で動作可能なフォームパッドが装備されています。ボディ長で利用可能なこれらの油圧リザーバーブリーザーの幅広い範囲から選択してください。 5、7、9インチの Raptor Supplies.
リザーバーブリーザー
リザーバーブリーザーは、油圧システムの精密油圧コンポーネントを保護するように設計されています。 これらのブリーザーは、固形粒子の侵入を防ぐことにより、油圧リザーバーを保護します。 それらは、華氏200度の動作温度に耐えるためにポリアミド/ニッケルクロムメッキ鋼で作られています。 これらのリザーバーブリーザーには、40%の効率評価のために99ミクロンのフィルターメディアが付属しています。
リザーバーブリーザーは、油圧システムの精密油圧コンポーネントを保護するように設計されています。 これらのブリーザーは、固形粒子の侵入を防ぐことにより、油圧リザーバーを保護します。 それらは、華氏200度の動作温度に耐えるためにポリアミド/ニッケルクロムメッキ鋼で作られています。 これらのリザーバーブリーザーには、40%の効率評価のために99ミクロンのフィルターメディアが付属しています。
ブリーザー
排気
排気
フィラーブリーザーサイドマウント
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
24W708 | ab7ztt | ¥12,671 |
乾燥剤ブリーザー、タンク、直径3.25インチ、高さ3インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
Z134 | CD9VMW | ¥103,387 | 詳細を参照してください。 |
焼結ブリーザー、3ミクロン、SS
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
465520 | CD9VVH | ¥7,863 | 詳細を参照してください。 |
ブリーザー
ブリーザーは、通常のシステムサイクリングから液面が低下したときにリザーバーに入る空気を洗浄するように設計されています。 Raptor Supplies は、パーカー、オイルセーフ、ラブジョイなどのブランドのさまざまなブリーザーを提供しています。 パーカーの油圧タンク乾燥剤ブリーザーは、空気が油圧タンク、リザーバー、コンテナ、またはその他の油圧システム コンポーネントに入るときに空気から湿気を吸収します。 これらの湿気除去ブリーザーには、フィルターの交換が必要な時期を示すために色が変化する色付き乾燥剤が装備されています。 油圧式、ミニチュア、サイドマウント、標準設計が用意されています。
詳細はこちら
- レインウェア
- ドライバーとナットドライバー
- 真鍮
- 実験器具
- 農業試験
- ボトル入りウォーターディスペンサー
- ドアビューア
- 供給および摂取ファン
- 収縮チューブ
- 極低温ソレノイドバルブ
- OIL SAFE プレミアムポンプのクイックコネクト
- STRANCO INC パイプマーカー 三相
- SCHNEIDER ELECTRIC セーフティスイッチコントローラおよび評価ユニット
- BURNDY YCU-Rシリーズスリーブ
- Arrow Pneumatics パネル取り付けキット
- KERN AND SOHN HFDIPシリーズ高解像度クレーンスケール
- NIBCO ロングラジアス DWV エルボ、鍛造および鋳造銅
- STARRETT 711 シリーズ ラスト ワード ダイヤル テスト インジケーター ケース付き
- MACROMATIC 液面監視リレー
- QUINCY LAB 研究室用保管庫