入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リザーバーブリーザー |
身長 | 5" |
効率化 | 98.7%@3ミクロン |
ろ材 | シリカゲル |
マックス。 圧力 | 5のプサイ |
NPTインレット | 1" |
最大動作温度。 | -20から250 F |
外径 | 4" |
タイプ | 油圧 |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8421398090 |
原産国 | US |
A. 華氏 -20 ~ 200 度。
A. 乾燥剤の色が青色からピンク色に変わったら交換時期です。
A. 16 SCFM。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。