パーカーリザーバーブリーザー、1インチNPTインレット
リザーバーブリーザー、1インチNPTインレット
パーカーと乾燥剤ブリーザーは、湿度と温度の変動が大きい油圧システムでの使用をお勧めします。 これらのリザーバーブリーザーは、周囲の空気から水分を除去するように設計されており、非アクティブなフィルターを交換する必要が生じたときに色が変わる着色シリカゲル乾燥剤で構成されています。 それらは、それぞれ耐衝撃性と耐応力亀裂性を確保するための共重合ポリプロピレンケーシングとキャップを備えています。 空気中の汚染物質を除去し、フィルターパッドを外部の損傷から保護するために、これらのユニットには、-20〜250°Fの範囲の温度で動作可能なフォームパッドが装備されています。ボディ長で利用可能なこれらの油圧リザーバーブリーザーの幅広い範囲から選択してください。 5、7、9インチの Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダイヤモンドとCBN砥石
- ダイレクトドライブシングルインレットフォワードカーブブロワー
- 閉所ヒーター
- 刃物台グラインダー
- コルクロールストック
- コンベヤー
- 検査および取得ツール
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- ルーフベンチレーター
- ステープルズ
- VULCAN フィン付きストリップヒーター、オフセット端子、120Vボルト
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS メスカップリング低鉛真ちゅう
- OSG スレッドミルM8mm
- BENCHMARK SCIENTIFIC NextPetteシリーズ可変容量ピペット
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 ニップル、直径 3 インチ、片端ネジ付き
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE40 ブッシュ付きウィングプーリー
- DAYTON インラインダクトブロワ
- LOVEJOY オイルレベルゲージ
- JUSTRITE メンテナンススピルバーム
- BALDOR / DODGE SXR、パイロットフランジ、ボールベアリング