承認されたベンダーのチューブ溶接、1/2 インチ、6 フィート、ステンレス鋼
形式 | モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ADF8 | 0.37 " | 304ステンレススチール | 4344 psi @ 72度F | +.005 "/-0.005" | -423〜1500度F | 0.065 " | ¥11,120 | 見積依頼
|
A | 3ADF6 | 0.43 " | 304ステンレススチール | 2339 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥6,368 | 見積依頼
|
A | 3ADF7 | 0.402 " | 304ステンレススチール | 3275 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥9,241 | 見積依頼
|
A | 3ADF5 | 0.444 " | 304ステンレススチール | 1785 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥5,231 | 見積依頼
|
A | 3ADN3 | 0.444 " | 316ステンレススチール | 1785 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥7,422 | 見積依頼
|
A | 3ADF4 | 0.460 " | 304ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥4,961 | 見積依頼
|
A | 3ADN2 | 0.460 " | 316ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥3,748 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 油圧フィルターエレメント
- エアホッチキス
- IBCとタンク流出封じ込め
- ヒュームフードアクセサリー
- タンブラーメディア
- 自動車整備士
- ドライバーとナットドライバー
- ロックアウトデバイス
- 自動車試験
- HVACテスト機器
- BRADY パイプマーカー、ボイラー給水
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS トグルスイッチ/スタイルライン/ GFCIウォールプレート
- CONDOR ふっくらキャップ
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T2、28V
- BRADY レーザー印刷可能なラベルブランク
- PIC GAUGES 農業用圧力計、下部マウント、ステンレス鋼
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、9 / 16-16 Un
- ANVIL 調整可能なパイプロールサポート
- EATON DG1 シリーズ可変周波数ドライブ
- REMCO 細めのユーティリティブラシ、硬い