APPROVED VENDOR 3ADF8チューブ溶接1/2インチ6フィート304ステンレス鋼
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 管類 |
内部径 | 0.37 " |
長さ | 6" |
材料 | 304ステンレススチール |
マックス。 圧力 | 4344 psi @ 72度F |
外径 | 1 / 2 " |
外径許容範囲 | +.005 "/-0.005" |
温度。 範囲 | -423〜1500度F |
タイプ | 溶接した |
壁の厚さ | 0.065 " |
船の重量(kg) | 0.81 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 182.88 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 7306401090 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | 材料 | マックス。 圧力 | 外径許容範囲 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ADF4 | 0.460 " | 304ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.02 " | ¥4,961 | 見積依頼
|
3ADF5 | 0.444 " | 304ステンレススチール | 1785 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.028 " | ¥5,231 | 見積依頼
|
3ADF6 | 0.43 " | 304ステンレススチール | 2339 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.035 " | ¥6,368 | 見積依頼
|
3ADF7 | 0.402 " | 304ステンレススチール | 3275 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -423〜1500度F | 0.049 " | ¥9,241 | 見積依頼
|
3ADN2 | 0.460 " | 316ステンレススチール | 1337 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.02 " | ¥3,748 | 見積依頼
|
3ADN3 | 0.444 " | 316ステンレススチール | 1785 psi @ 72度F | +.010 "/-0.010" | -325〜1500度F | 0.028 " | ¥7,422 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。