TRICO 39110 極湿ブリーザー、10 CFM エアフロー、0.2 ポンド容量
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブリーザー |
エアーフロー | CFM 10 |
ディメンションA | 6 5 / 8 " |
寸法B | 適用されない |
ディメンションC | 1/2 インチ FNPT |
材料 | 衝撃改質アクリル プラスチック シート |
動作温度 範囲 | -20度Fから200度F |
製品データシート | トリコ-39141.pdf |
バルブフロー-圧力(1) | 0.3 psi |
バルブフロー-圧力(2) | 0.3 psi |
水容量 | 2ポンド |
プロダクト | モデル | エアーフロー | 水容量 | ディメンションA | 寸法B | ディメンションC | バルブフロー-圧力(1) | バルブフロー-圧力(2) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39141 | CFM 10 | 16ポンド | 5" | 適用されない | 1/2 インチ FNPT | 0.1 psi | 0.1 psi | ¥31,259 | 見積依頼
| |
39111 | CFM 20 | 6ポンド | 5" | 1 1 / 4 " | 1インチのスリップ | 0.3 psi | 2.1 psi | ¥45,706 | 見積依頼
| |
39113 | CFM 20 | 6ポンド | 5" | 1 87 / 100 " | 2 インチ測定 | 0.3 psi | 2.1 psi | ¥47,991 | 見積依頼
| |
39112 | CFM 20 | 1.4ポンド | 8" | 1 1 / 4 " | 1インチのスリップ | 0.3 psi | 2.1 psi | ¥48,965 | 見積依頼
| |
39114 | CFM 20 | 1.4ポンド | 8" | 1 87 / 100 " | 2 インチ測定 | 0.3 psi | 2.1 psi | ¥50,937 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。