NEWSTRIPERolMasterラインストライピングマシン
Newstripe RollMaster ライン ストライピング マシンは、舗装、工場、駐車場にスプレー/ロール ストライプやその他のマーキングを施します。 コンパクトなデザインで操作が簡単です。 これらのストライピング マシンは、煙を発生しないため、食品倉庫に最適です。
形式 | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 電源 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10003856 | 1ギャル。 バケツ | 36.5 " | 29 " | マニュアル | 17.5 " | ¥297,408 | |
B | 10003068 | 5ギャル。 バケツ | 44 " | 50 " | 12ボルト18AhSLAバッテリー | 28 " | ¥408,000 |
RollMasterラインストライピングマシン
Newstripe RollMasterラインストライピングマシンは、駐車場、倉庫、工場のマーキングに最適です。 折りたたみ式ハンドルと機械式ホイール駆動ポンプを備えており、標準の油/水ベースの塗料を4インチのフォームローラーに供給して、あらゆる表面の塗料をストライピングします。 また、操作が簡単なスイッチや手動制御のキャリアレバーと統合されているため、ペイントローラーを簡単に制御できます。 これらの機械は経済的で、静かで、掃除が簡単です。 1ガロンと5ガロンのペール缶容量で利用可能なこれらのラインストライピングマシンの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
動作メカニズム
- 塗料引き金を引くと、ポンプ駆動輪が後輪に接触し、塗料が直接ローラーカバーに送り出されます。
- ペイント トリガーを握って、ローラー カバーをペイント用にプライミングします。
特徴
- Newstripe RollMaster ライン ストライピング マシンは、ユーザーが車両や壁から 2 インチ以内でストライピングできるオーバースプレーのない設計になっています。
- 彼らの誰にでもできる圧搾ポンプは、最大 XNUMX マイル続くことができるフォーム ローラーに塗料を供給します。
- 24回の充電でXNUMX時間以上のバックアップを提供する内蔵バッテリーを備えています。
- これらの機械のキャリアレバーは、片手操作を促進し、簡単な操作を実現します。
- 塗料の流れを簡単に制御できる電気的なシングルボタンスイッチが装備されています。
- ニュースストライプ 10003856 ライン塗装機 持ち運びに便利な折りたたみ式ハンドル付き。
対応アクセサリー
- Newstripe 10004379 ローラーキット: これらのキットには、2 インチ幅のローラーと、コンクリートおよびアスファルト対応のディスクが含まれており、これらのストライピング マシンの汎用性が向上します。
- Newstripe 10001461 ローラーキット: これらのキットには、小さな幅のストライピング アプリケーション用の 3 インチ幅のローラーが含まれています。
よくある質問
これらのストライピングマシンと互換性のある塗料の種類は何ですか?
ニュースストライプ ライン ストライピング マシンは、すべての水性または油性塗料と互換性があります。
これらのストライピング マシンの塗装能力はどれくらいですか?
Newstripe RollMaster ライン ストライピング マシンは、最大 5 ガロンの塗料を保持できます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- チューブ継手を接続するために押す
- クラスTヒューズ
- パネルフィルター
- 熱ストレスモニター
- 鉛ホース
- アンカー
- ルータ
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- アスファルト試験
- タンブラーとメディア
- RUD CHAIN 溶接式ホイストリング、180度ピボット
- FALLTECH 建設安全ベスト
- BOSCH ガラスとタイルビット
- ESSEX アクセス制御キーパッド
- PASS AND SEYMOUR ピンとスリーブの防沫レセプタクル
- HOFFMAN Proline G2 シリーズ フルマウント サブパネル
- THOMAS & BETTS TV14シリーズスプライスコネクタ
- VERMONT GAGE NoGo 標準ねじプラグゲージ、1 3/8-6 Unc Lh
- DAYTON 入口
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E35サイズ CDTD ウォーム/ウォーム二減速減速機