NEWSTRIPE 10003068 RollMaster 5000 駐車場および歩道用ラインストライパー
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
アイテム価格 | ストライピングマシン |
容量 | 5ギャル。 バケツ |
管理 | 手動、ハンドルに取り付けられたスプレーコントロール |
高さ | 44 " |
長さ | 50 " |
塗装タイプ | 水ベースまたは油ベースの塗料 |
電源 | 12ボルト18AhSLAバッテリー |
製品データシート | ニューストライプ-10003068.pdf |
ポンプ | 蠕動ポンプ |
ポンプタイプ | ローラー駆動 |
ストライパータイプ | 後ろを歩く |
ホイール | 10 "空気入りタイヤ |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 29.48 |
原産国 | US |
A.ストライピングは、コンクリートを敷設して固めた直後に完了する必要があります。
A.ストライピングマシンは、ラインを手塗り購入に進むきに達成するのが難しいラインの均一性を提供します。
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 電源 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003856 | 1ギャル。 バケツ | 36.5 " | 29 " | マニュアル | 17.5 " | ¥297,408 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。