NEWSTRIPE 10003856 RollMaster ライン塗装機、容量 1 ガロン、スチール
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
アイテム価格 | ストライピングマシン |
容量 | 1ギャル。 バケツ |
管理 | 手動、ハンドルに取り付けられたスプレーコントロール |
高さ | 36.5 " |
保持しています | 1ガロン。 |
長さ | 29 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 29 " |
塗装タイプ | 水ベースまたは油ベースの塗料 |
製品データシート | ニューストライプ-10003856.pdf |
ポンプ | 蠕動ポンプ |
ポンプタイプ | ローラー駆動 |
ストライパータイプ | 後ろを歩く |
UPC | 610036038566 |
ホイール | フラットタイヤなし |
幅(Width) | 17.5 " |
船の重量(kg) | 13.47 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 95.25 |
船幅(cm) | 46.99 |
HSコード | 8413600070 |
原産国 | US |
A. Newstripe 塗装機は、すべての水性および油性塗料と互換性があります。
A. Newstripe では、このマシンに蠕動ポンプを搭載して、流体をローラーに送り込みます。
A.スチール。
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 電源 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003068 | 5ギャル。 バケツ | 44 " | 50 " | 12ボルト18AhSLAバッテリー | 28 " | ¥408,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。